空圧用サイレンサ :「c3」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
3/4(1)
接続口Rc
取付ねじサイズ3/4
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)200
仕様雌ねじ式
エスコ品番EA153ED-6
全長(mm)92
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。