駆動制御関連機器 :「パッキン 種類」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24 寸法(mm)22×64 材質(本体)C3604 質量(g)111 ポート数2 管接続口径1/2 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22 寸法(mm)17×52 材質(本体)C3604 質量(g)72 ポート数2 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28 寸法(mm)35×89 材質(本体)C3604 質量(g)400 ポート数2 管接続口径1 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26 寸法(mm)29×75 材質(本体)C3604 質量(g)236 ポート数2 管接続口径3/4 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23 寸法(mm)19×54 材質(本体)C3604 質量(g)82 ポート数2 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります