ラックピニオンタイプ :「b10」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
繰返し精度(mm)±0.05
機能対称形シリンダ
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
公差(mm)0~+1(ストローク)
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
配管接続口径M5×0.8
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
シリンダー径(Φmm)10
機能対称形シリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)16.6(最大)
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションゴムバンパ方式
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションゴムバンパ方式
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
シリンダー径(Φmm)6
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)6.7(最大)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションゴムバンパ方式
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできません
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
バックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)10
クッションなし
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.1
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式テーブル固定形
タイプセンサタイプ
ストローク調整範囲(mm)±10
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
機能バッファ付シリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60
クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
直角度(mm)0.1(先端プレート)
作動方式複動形
繰返し精度(mm)±0.05
平行度(mm)(走り)0.1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
配管接続口径M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
シリンダー径(Φmm)10
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)16.6(最大)
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベーンタイプ
- ラックピニオンタイプ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。