1,602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
15(173)
25(563)
30(212)
50(614)
60(151)
75(501)
100(544)
125(446)
150(479)
200(241)
ストローク(mm)をもっと見る
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形 クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式単動押出し 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CJ Series(CJ2B16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式押出単動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 最低動作圧力(MPa)0.15 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM Series(CM2L40) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

CM Series(CM2D32) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

CM Series(CM2C32) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

CM Series(CM2B25) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

CM Series(CM2B20) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

CM Series(CM2E32) SMC CADデータあり
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

CM Series(CM2D40) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

CJ Series(CJ2D16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

CM Series(CM2L32) SMC CADデータあり
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)

CM Series(CM2C20) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

CM Series(CM2BZ20) SMC CADデータあり
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

CJ Series(CJ2B6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CD Series(CDM2KL25) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (457種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (655種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式単動押出形 使用流体空気 シリンダー径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじオネジ
1個
849 税込934
4日以内出荷

CM Series(CM2KF20) SMC CADデータあり
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CM Series(CM2KB32) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CM Series(CM2E40) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

CM Series(CM2E20) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

CM Series(CM2C25) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

CM Series(CM2BZ25) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

CJ Series(CJ2M10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング