真空発生器/エジェクタ :「真空発生器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)POM、フェルト
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付
質量(g)255
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
センサーMPS-9
標準供給圧力(MPa)0.5
エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
質量(g)500
使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055
空気消費量(L/min)130
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)260
最高真空圧力(kPa)-85
標準供給圧力(MPa)0.3
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付
質量(g)255
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
センサーMPS-10
標準供給圧力(MPa)0.5
エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。