真空発生器/エジェクタ :「配管エアー」の検索結果
関連キーワード
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
有効断面積(mm2)0.8
作動方式直接作動
空気消費量(L/min)23(圧縮)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
取付方向自由
給油不可
耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1
ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)
配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8
最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側)
最高真空圧力(kPa)-86.7
ノズル径(Φmm)0.7
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)
形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用)
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)DC24
作動方式直接作動
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
取付方向自由
給油不可
ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)
最高真空圧力(kPa)-86.7
ボタン仕様ノンロック形(手動)
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート
形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし)
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
有効断面積(mm2)0.2
作動方式直接作動
空気消費量(L/min)4.5(圧縮)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
取付方向自由
給油不可
耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4
ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)
配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5
最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側)
最高真空圧力(kPa)-80
ノズル径(Φmm)0.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート
形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)DC24
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
有効断面積(mm2)0.6
作動方式直接作動
空気消費量(L/min)11.5(圧縮)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
取付方向自由
給油不可
耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7
ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)
配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8
最大流量(L/min)(ANR)6.3(真空側)
最高真空圧力(kPa)-86.7
ノズル径(Φmm)0.5
ボタン仕様ノンロック形(手動)
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。