ドレン排出器 :「吸着 エアー」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
無電源、軽量、省スペース(従来機比50%)。
本体電源不要。ランニングコスト5.3円/L
吸着材の交換が簡単。吸着材は容器ごと交換し、工場へ返送。ユーザー様での廃棄物を少量化。
使用流体圧縮空気
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。
ランニングコスト6.3円/Lです。
適合【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)
最高使用圧力(MPa)0.98
動力源不要(本体用)
適合コンプレッサ出力(kW)22以下(スクリュー・レシプロ)
最大流量(L/min)(ANR)0.083
入口管接続口径Φ12mm
出口管接続口径Φ12mm
[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式
適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)
接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2
使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40
塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5
ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)
トラップドレン:ADE450、AD-5
処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。