CADデータあり
1個
¥6,398~
税込¥7,038~
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3393種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥5,590~
税込¥6,149~
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7157種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,898~
税込¥10,888~
当日出荷から11日以内出荷
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(925種類の商品があります)
CADデータあり
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
1個
¥8,298~
税込¥9,128~
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から11日以内出荷
CADデータあり
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(391種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6918種類の商品があります)
CADデータあり
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
CADデータあり
定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 ~ 1
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(282種類の商品があります)
CADデータあり
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100
定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
CADデータあり
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
当日出荷から11日以内出荷
1個
¥8,498~
税込¥9,348~
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(510種類の商品があります)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7268種類の商品があります)
1個
¥9,698~
税込¥10,668~
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1080種類の商品があります)
CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷から11日以内出荷
CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
センサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
CADデータあり
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20) 0 ~ -101
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
¥8,498~
税込¥9,348~
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8150種類の商品があります)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
¥8,498~
税込¥9,348~
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8577種類の商品があります)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7286種類の商品があります)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~2
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7485種類の商品があります)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2914種類の商品があります)
1個
¥7,398~
税込¥8,138~
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
CADデータあり
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷から11日以内出荷
CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷
CADデータあり
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100
1個
¥8,298~
税込¥9,128~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
CADデータあり
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F) -100 ~ 100
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
11日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
¥8,498~
税込¥9,348~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8579種類の商品があります)
・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途微圧用
配管形式M5めねじ
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(399種類の商品があります)
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5825種類の商品があります)
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5727種類の商品があります)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3049種類の商品があります)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3023種類の商品があります)
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)25以下
配管R1/4(M5めねじ付)
単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
配管方向背面配管
オーダーメイド仕様リード線長さ3m
1個
¥21,980
税込¥24,178
66日以内出荷
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。