センサ・アンプ分離型 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

P Series(PSE576) SMC CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付) センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級IP65 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング