89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD CADデータあり
1個
44,813 税込49,294
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
3,663 税込4,029
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
3,663 税込4,029
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2203種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)NBR ブラケットなし
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD CADデータあり
1個
46,250 税込50,875
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2146種類の商品があります)

AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
3,663 税込4,029
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1514種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

PVSシリーズ(パイロット式) CKD CADデータあり
1個
76,500 税込84,150
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PKAシリーズ(空気用) CKD CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,998 税込26,398
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)- 作動方式NC(通電時開)形 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
97,763 税込107,539
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ブラケットなし 材質(ボディ)青銅 材質(シール)FKM
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)EPDM ブラケットなし
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)






1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズ SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
19日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数2 管接続口径G2 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類G 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

ポート数2 管接続口径NPT2 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類NPT 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

ポート数2 管接続口径NPT2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類NPT 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

ポート数2 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数2 管接続口径Rc2 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC722A SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 接続口径(50) 2 シリーズ(7) SGC700 材質(シール)(A) NBR ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
61,980 税込68,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC721A SMC CADデータあり
接続口径(50) 2 シリーズ(7) SGC700 材質(シール)(A) NBR ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
61,980 税込68,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)