蒸気用ソレノイドバルブ :「シール」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
16,600 税込18,260
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
37,538 税込41,292
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
48,250 税込53,075
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
20,063 税込22,069
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,413 税込19,154
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,500 税込18,150
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,950 税込21,945
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,150 税込52,965
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,238 税込46,462
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
42,525 税込46,778
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,238 税込40,962
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
17,513 税込19,264
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)