Bluetoothスピーカー

検索条件:
Bluetoothver2.1

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. ワイヤレス スピーカー「FABLY NATURAL」 LEPLUS

LEPLUS ワイヤレス スピーカー「FABLY NATURAL」

【特長】ファブリック素材を使用したワイヤレスオーディオスピーカー。 インテリアに合わせやすく温かみのあるデザイン。 Bluetooth接続でワイレスで操作可能。 充電ケーブル(USB micro-B端子)、Φ3.5mmオーディオケーブルを付属。【Bluetooth】ナチュラル:Bluetooth V2.1+EDR【セット内容】Bluetoothスピーカー(本体)、充電用USBケーブル(0.6m)、Φ3.5mmオーディオケーブル(0.6m)、取扱説明書(保証書付き)(※ナチュラルのみスピーカースタンドが付属します)【材質】ABS+繊維素材【質量(g)】ナチュラル:約420【出力】ナチュラル:Bluetooth power class2 and class3【対応】Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP【バッテリー】リチウム充電池【音圧】出力レベル:80dB/W【保証期間】1年【入力端子】Φ3.5ステレオミニジャック【再生周波数帯域(Hz)】ナチュラル:(A2DP)150Hz〜20000Hz【充電時間(時間)】ナチュラル:約4〜5【スピーカー】3.5W×2【連続再生時間】ナチュラル:約7〜8時間【ドライバーユニット(Φmm)】ナチュラル:フルレンジ45×2【通信距離(m)】最大:約10【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】180×180×44【周波数帯域(GHz)】2.4GHz帯【オーディオコーデック】A2DP:SBC

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53116438 LP-SPBT05MPK 1個 ピンク 3,990 4,389(税込) 取扱終了
53116447 LP-SPBT05MGR 1個 グリーン 3,990 4,389(税込) 取扱終了

2. ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 グレー LEPLUS

LEPLUS ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 グレー

【特長】Bluetoothでワイヤレス接続できる高音質コンパクトスピーカー。高音質のフルレンジΦ40mmドライバーユニット搭載でパワフルでクリアな音質を再現します。滑らかなアルミボディが生み出す凛とした美しさは、どこに置いても存在感を発揮します。micro-USB充電ケーブル付属。【色】グレー【Bluetooth】Bluetooth V2.1+EDR【材質】表面:アルミ+スチールメッシュパネル【質量(g)】約136【最大出力(W)】スピーカー:3【寸法(Φ×高さH)(mm)】54×54【周波数特性】20Hz〜20000Hz【充電時間(時間)】約2〜3【連続再生時間】最大約4〜5【バッテリー容量(mAh)】500【伝送距離(m)】約10(見通し距離)【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジ:40【再生形式】microSD:WMA、WAV、MP3に対応(32GBまで対応)

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
41524946 LP-SPBT06GY 1個 3,890 4,279(税込) 取扱終了

3. ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 ピンク LEPLUS

LEPLUS ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 ピンク

【特長】Bluetoothでワイヤレス接続できる高音質コンパクトスピーカー。高音質のフルレンジΦ40mmドライバーユニット搭載でパワフルでクリアな音質を再現します。滑らかなアルミボディが生み出す凛とした美しさは、どこに置いても存在感を発揮します。micro-USB充電ケーブル付属。【色】ピンク【Bluetooth】Bluetooth V2.1+EDR【材質】表面:アルミ+スチールメッシュパネル【質量(g)】約136【最大出力(W)】スピーカー:3【寸法(Φ×高さH)(mm)】54×54【周波数特性】20Hz〜20000Hz【充電時間(時間)】約2〜3【連続再生時間】最大約4〜5【バッテリー容量(mAh)】500【伝送距離(m)】約10(見通し距離)【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジΦ40mm【再生形式】microSD:WMA、WAV、MP3に対応(32GBまで対応)

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
41524937 LP-SPBT06PK 1個 3,890 4,279(税込) 取扱終了

4. ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 シルバー LEPLUS

LEPLUS ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 シルバー

【特長】Bluetoothでワイヤレス接続できる高音質コンパクトスピーカー。高音質のフルレンジΦ40mmドライバーユニット搭載でパワフルでクリアな音質を再現します。滑らかなアルミボディが生み出す凛とした美しさは、どこに置いても存在感を発揮します。micro-USB充電ケーブル付属。【色】シルバー【Bluetooth】Bluetooth V2.1+EDR【材質】表面:アルミ+スチールメッシュパネル【質量(g)】約136【最大出力(W)】スピーカー:3【寸法(Φ×高さH)(mm)】54×54【周波数特性】20Hz〜20000Hz【充電時間(時間)】約2〜3【連続再生時間】最大約4〜5【バッテリー容量(mAh)】500【伝送距離(m)】約10(見通し距離)【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジΦ40mm【再生形式】microSD:WMA、WAV、MP3に対応(32GBまで対応)

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
41524928 LP-SPBT06SV 1個 3,890 4,279(税込) 取扱終了

5. BluetoothR 防水ポータブルスピーカー プリンストン

プリンストン BluetoothR 防水ポータブルスピーカー

【特長】IPX4相当の防水機能を搭載した、Bluetooth対応ポータブルスピーカーです。 お気に入りの音楽をワイヤレスで鑑賞でき、コンパクトな形状で持ち運びも便利です。 防水対応なのでバスルームやアウトドアなど、水場の多いシーンでも安心してお使いいただけます。 リチウムポリマー充電池内蔵で、約3時間の充電で最大約4時間の連続再生が可能です。 スピーカーがコンパクトに収まるキャリングポーチ付きで、持ち運びにも便利です。 3.5mmステレオミニプラグケーブル付属なので、Bluetooth非搭載機器と接続して使用することもできます。 本体とキャリングポーチに着脱可能なカラビナを同梱。 リュックなどに吊り下げれば、気軽に持ち運べてアウトドアでも活躍します。【付属品】3.5mmステレオミニプラグケーブル(約98cm)、USB充電ケーブル(micro-USBtypeA、約97cm)、専用カラビナ、専用キャリングケース、ユーザーズガイド、保証書【質量(g)】約157【電源】内蔵リチウムポリマー充電池【最大出力(W)】3(モノラル)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約115×44×66【保証期間】1年【S/N比】55-65dB【充電時間(時間)】約3【スピーカーユニット】直径40mm【再生周波数(Hz)】100-20000【連続再生時間】最大約4時間【Bluetooth】Bluetooth v2.1+EDR【プロファイル】A2DP,AVRCP【音声入力】Bluetooth/3.5mmステレオミニジャック【通信距離(m)】約10

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
73957004 PSP-BTS3BK 1台 ブラック 2,490 2,739(税込) 取扱終了
73957013 PSP-BTS3BL 1台 ブルー 2,490 2,739(税込) 取扱終了
73957022 PSP-BTS3GR 1台 グリーン 2,490 2,739(税込) 取扱終了

6. Bluetoothスピーカー 光る エレコム

エレコム Bluetoothスピーカー 光る

【特長】LEDライティング機能付きワイヤレススピーカーです。7色6パターンのイルミネーション機能により、お好みのモードで音楽を光で演出します。ストラップが付いているので、手軽に持ち運びができます。【仕様】マルチポイント(同時待受け)非対応、NFC非対応【型式】密閉型【色】ブラック【質量(g)】約224【出力】Bluetooth power class2【電源】microUSB充電、内部充電池より給電【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】89×45×92【バッテリー】(内蔵)リチウムイオン充電池【保証期間】6カ月【入力端子】USB Micro-B×1(充電)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声用)【再生周波数帯域(Hz)】(A2DP)137-18、000【音圧レベル(dB)】85/W【充電時間(時間)】約4.5【連続再生時間】SBC:3.5時間【Bluetooth】Bluetooth標準規格 version 2.1+EDR【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジ Φ38.1、パッシブラジエータ×1【プロファイル】(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP【適合伝送帯域】(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時)【待ち受け時間(時間)】約80時間【変調方式】FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)【通信距離(m)】(最大)見通し約10【周波数帯域(GHz)】2.4

Bluetoothスピーカー

7. Bluetoothスピーカー Cube エレコム

エレコム Bluetoothスピーカー Cube

【特長】超コンパクトサイズのワイヤレススピーカーです。カメラシャッター機能を搭載しておりスマホから離れた状況でもカメラシャッターが切れます。6色のカラーバリエーション展開しており、好みの色をお好きに選べます。【仕様】マルチポイント(同時待受け)非対応、NFC非対応【型式】密閉型【質量(g)】約20(本体のみ)【出力】Bluetooth power class2【電源】microUSB充電、内部充電池より給電【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】29.5×29.5×28.5【バッテリー】(内蔵)リチウムイオン充電池【保証期間】6ヵ月【入力端子】USB Micro-B×1(充電用)【再生周波数帯域(Hz)】(A2DP)180-18、000【音圧レベル(dB)】109【充電時間(時間)】2【連続再生時間】SBC:1.5時間【Bluetooth】Bluetooth標準規格 version 2.1+EDR【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジ 2W Φ23【プロファイル】(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HSP、HFP【適合伝送帯域】(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時)【待ち受け時間(時間)】約20時間【変調方式】FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)【通信距離(m)】(最大)見通し約10【周波数帯域(GHz)】2.4

Bluetoothスピーカー

8. Bluetooth対応防水スピーカー エレコム

エレコム Bluetooth対応防水スピーカー

【特長】防水仕様で水回りでも安心して使えるシンプルなワイヤレススピーカーです。防水性能はIPX 5/7等級相当なので入浴中に浴槽に落としたりシャワーの水がかかっても安心です。【仕様】オーディオ特性/スピーカー出力:0.55W+0.55W【色】ホワイト【質量(g)】112(本体のみ)【コネクタ形状】Φ3.5ステレオミニジャック(AUX用) ×1、USB(本製品への充電専用) ×1【対応機種】音楽機能:音楽再生用プロファイル「A2DP」に対応した機器、通話機能:ハンズフリー通話プロファイル「HSP」「HFP」に対応した機器、いずれの場合も、ハードウェア、ソフトウェア、Bluetooth用トランスミッター等が、それぞれに対応している必要があります。【バッテリー】内蔵リチウムポリマー電池(400mAh/3.7V)/5V(USB給電時)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】120×15.6×80【連続動作時間】5時間【防水性】IPX等級 5/7 相当【Bluetooth】Bluetooth V2.1+EDR【プロファイル】A2DP、AVRCP、ヘッドフォン(HSP)およびハンズフリープロファイル(HFP)【待ち受け時間(時間)】連続150【キャリア周波数(GHz)】2.4 〜 2.480【周波数拡散】FHSS【通信距離(m)】100以内(class1)

Bluetoothスピーカー

9. Bluetoothワイヤレススピーカー サンワサプライ

サンワサプライ Bluetoothワイヤレススピーカー

【特長】Bluetooth(A2DP)を搭載したスマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 実用最大出力6Wのハイパワーで臨場感ある高音質を楽しむことができます。 スピーカー内部底面にパッシブラジエーターを搭載しており、コンパクトなサイズながら驚きの重低音を再生可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。 充電式バッテリー内蔵だから、好きな場所に持ち運んで使用できます。 SCMS-T方式で保護された音楽やワンセグの音声にも対応しています。 3.5mmステレオミニジャック入力も搭載しており、有線接続でも使用できます【仕様】オーディオコーデック/SBC【付属品】USB給電ケーブル×13.5mmステレオミニプラグ(オス-オス)ケーブル×1取扱説明書【適合機種】Bluetooth 2.1+ EDR、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス Bluetooth内蔵スマートフォン、Apple iPad、iPhone、パソコンなど【質量(g)】約482(本体のみ)【形式】密閉式フルレンジスピーカシステム(防磁設計)【電源】USBポートより給電(DC5V 500mA)または、内蔵リチウムイオン電池【最大出力(W)】(実用)6W(3W+3W)【ケーブル長(m)】USB給電ケーブル/約50cm3.5mmステレオミニプラグ/約50cm【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】W156×D53×H66mm【連続使用時間】音楽再生/約5時間音声通話/約24時間待受時間/約60時間【周波数特性】140Hz18KHz【充電時間】約3時間【入力端子】ステレオミニジャック(3.5mm)【通信距離】最大約10m(使用環境によって異なります)【インピーダンス(Ω)】4【Bluetooth】Bluetooth Ver.2.1+EDR(Enhanced Data Rate)【プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP(ハンズフリー)

Bluetoothスピーカー

戻る ページ: 1 次へ

   Bluetoothスピーカー特集

Bluetoothスピーカーの新着商品

超軽量3WAYスピーカー WRiST ロジック

超軽量3WAYスピーカー WRiST ロジック 税込7,469 6,790

ワイヤレスポータブルスピーカー SONY

ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 税込44,990 40,900

≫Bluetoothスピーカーの新着商品をもっと見る