Bluetoothスピーカー

検索条件:
Bluetoothver3.0

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. ワイヤレスモバイルスピーカー「Sparkling」 LEPLUS

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
3営業日後以内
LEPLUS ワイヤレスモバイルスピーカー「Sparkling」 1個

【特長】Bluetoothでワイヤレス接続。軽快でクリアなサウンド!コンパクトで持ち運びラクラク。【色】ピンク【Bluetooth】Bluetooth Ver3.0【付属品】microUSBケーブル(充電用)【質量(g)】約55【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】44.5×52【対応機種】Android SmartPhone / iPhone 4/5/5s/5c/6/6Plus【接続方法】無線(Bluetooth)【周波数特性】220Hz〜20KHz【バッテリー】リチウムバッテリー【S/N比】84dB±3dB【充電時間(時間)】フル:約3(DC5V)【スピーカー】最大出力:4W【連続再生時間】最大:5(使用状況により異なる)【バッテリー容量(mAh)】300【充電方式】microUSB給電【伝送距離(m)】Class2 最大半径10【通話方式】ハンズフリー:マイクとの距離約45cm以内

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53117147 LP-SPBT01PK 1個 2,490 2,739(税込) 3営業日後以内

2. Bluetooth スピーカー tonn (防水/IPX4) リーテック

リーテック Bluetooth スピーカー tonn (防水/IPX4)

【特長】コードレスでスマートフォンとつなげるスピーカー。スマートフォンのカメラボタンでリモート撮影。 スマートフォンの紛失をアラームでお知らせ。シャワー、お風呂しながら音楽を楽しめる生活防水IPX4。 音楽を聴きながら電話がかかった時には音楽が止まり、スピーカーフォン通話ができるハンズフリー。LEDフラッシュライト付き。【用途】Bluetoothスピーカー、スピーカー、ブルートゥース、紛失防止、アウトドア、ワイヤレススピーカーとして。【セット内容】本体、充電用USBケーブル、カラビナ、取扱説明書【質量(g)】50【出力(W)】2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】38×94×21【保証期間】お買い上げ日より1年【再生可能時間】(最大)約8【Bluetooth】Ver3.0

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
26313605 BTA-301-WH 1個 ホワイト 3,990 4,389(税込) 取扱終了
26313614 BTA-301-BK 1個 ブラック 3,990 4,389(税込) 取扱終了
26313623 TONN BTA-301-GR 1個 グリーン 3,990 4,389(税込) 取扱終了

3. キュリオム ワイヤレスブルートゥーススピーカー ウクア(UQUA) YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) キュリオム ワイヤレスブルートゥーススピーカー ウクア(UQUA)

【特長】湯船に浮かべて音楽が聴けるワイヤレススピーカー。浮かせて、置いて、フック穴を使いぶら下げて、置き場所を選ばず使える。LEDをつけてリラックスタイム。Bluetoothに対応したスマートフォン、携帯電話などのデジタル機器4台までペアリングが可能。場所を選ばず音楽をワイヤレスで再生できる。口径5cmのスピーカーは防水仕様で上向きに配置、クリアで広がりのある音質の再生を実現。【用途】ワイヤレススピーカー、Bluetooth対応、お風呂スピーカーとして。【Bluetooth】Bluetooth Ver3.0+EDR Class2準拠【質量(kg)】0.3【備考】表示部:LED、スピーカー部:口径50mm(防水対応) 1個【電源】単3乾電池×3【適合規格】AVRCP1.0、GAVDP1.0、AVDTP1.0、A2DP1.0【最大出力(W)】1【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×110×100(出っ張り部除く)【対応機種】Bluetooth対応の機種(パソコン、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話など)【周波数範囲(Hz)】2.4G (2.402G-2.480G)【保証期間】お買い上げ日より1年【連続再生時間】約32(3分の1の音量・ライト消灯時)【防水仕様】JIS IPX6等級相当【伝送距離(m)】約10

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
19009884 YBP-32BT(PPW) 1台 3,990 4,389(税込) 取扱終了

4. Qualcomm aptX  Low Latency対応 Bluetooth トランスミッター プリンストン

プリンストン Qualcomm aptX Low Latency対応 Bluetooth トランスミッター

【特長】Qualcomm aptX Low Latency に対応した高音質・低遅延を実現するBluetoothオーディオトランスミッターです。 テレビやビデオ、ゲームなどの映像機器やBluetoothを搭載していないオーディオ機器をワイヤレス化し、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドフォンで楽しむことができます。 通常のSBCコーデックと比較して最大85%の低遅延を実現。Bluetoothの通信遅延による口の動きと音声のズレなどを少なくでき、ストレスを低減できます。 また、ワイヤレスで約10mの距離まで離れて音声を聞くことができるので、ヘッドフォンケーブルなどを気にすることなく、自由な視聴スタイルを楽しめます。【Bluetooth】Bluetooth V3.0【付属品】専用スタンド、専用USB電源ケーブル(約0.8m)、ユーザーズガイド/保証書【質量(g)】約33【電源】AC-USBアダプター(5V 1A)または5V 500mA以上の出力が可能なUSBポート【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】64×22×52(スタンド除く)【保証期間】1年【符号化方式】SBC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency【プロファイル】A2DP【音声入力】3.5mmステレオミニジャック【通信距離(m)】約10【音声出力】Bluetooth

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
73957117 PTM-BTLLT 1台 4,390 4,829(税込) 取扱終了

5. 充電式オーディオ マックス

マックス 充電式オーディオ

【特長】ハードな環境にも耐えうるタフボディにオーディオ並みの高音質と機能性を備え、FM/AMラジオも高感度でクリアに受信。 先進の高音質化技術「MAXXAUDIO(マックスオーディオ)」搭載。 Bluetoothに対応し、スマートフォンや携帯の音楽が簡単にワイヤレスでお楽しみ頂けます。 最新のDSP(デジタル・シングル・プロセッサ)方式のチューナーを採用し、高感度、低ノイズ受信を実現しました。 ハードな環境での使用を想定し、防塵・防沫の保護等級「IP54」を取得。【バッテリー電圧(V)】14.4【周波数帯域(FM)(MHz)】76〜108【周波数帯域(AM)(kHz)】522〜1710【質量(kg)】4.2(FMアンテナ、バックアップ用乾電池含む、電池パック、ACアダプタ除く)【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】284×201×218(FMアンテナ除く、ハンドル寝かせ時)【使用充電器】リチウムイオン急速充電器:JC-925、JC-928【Bluetooth】Ver3.0、class2、プロファイルAVRCP/A2DP【最大出力(W)】電池パック使用時(満充電時):2.5×2、ACアダプタ使用時:2×2【使用時間(時間)】(3.0Ah電池パック使用時)約14時間、(1.5Ah電池パック使用時)約7時間【入力端子】AUX-IN(Φ3.5ステレオミニジャック)【出力端子】ヘッドホン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)、USB充電専用端子(5V/0.5A、USB2.0準拠)【入力信号】FMラジオ、AMラジオ、Bluetooth、AUX-IN【付属品】ACアダプタ(12V/1000mA)、単3乾電池(試用品)×2

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
23996762 AJ-RD431 1台 28,900 31,790(税込) 取扱終了

6. コンパクトワイヤレス(Bluetooth)スピーカー BT006 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) コンパクトワイヤレス(Bluetooth)スピーカー BT006

【特長】手のひらサイズで家の中でも、外出先にも持ち運んで音楽を楽しめます。Bluetooth対応の機器と接続して音楽をワイヤレスで再生できます。本体に付属のΦ3.5mmステレオミニケーブルでポータブルオーディオ機器の音楽を再生できます。シーンで選べる2wayタイプで普段はコンパクトに、伸ばして使うと重低音が鳴り響く!【付属品】USB-miniUSBケーブル、Φ3.5mmステレオミニケーブル【質量(g)】約140【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約68×67×45、(低音強調時)68×67×68【電池寿命(時間)】連続使用時約20(10mW出力時)【入力端子】Φ3.5mmステレオミニジャック【スピーカー】定格/4Ω 3W【内蔵電池】リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh【Bluetooth】Ver3.0【通信距離(m)】約10(周囲に障害物がない時)

Bluetoothスピーカー

7. コンパクトワイヤレス(Bluetooth)スピーカー BT005 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) コンパクトワイヤレス(Bluetooth)スピーカー BT005

【特長】手のひらサイズで家の中でも、外出先にも持ち運んで音楽を楽しめます。Bluetooth対応の機器と接続して音楽をワイヤレスで再生できます。本体に付属のΦ3.5mmステレオミニケーブルでポータブルオーディオ機器の音楽を再生できます。シーンで選べる2wayタイプで上に向けると部屋全体に、回転させるとダイレクトに聴ける!【付属品】USB-miniUSBケーブル【質量(g)】約80【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約64×64×57【電池寿命(時間)】連続使用時約6(10mW出力時)【入力端子】Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約200mm)【スピーカー】定格/4Ω 2W【内蔵電池】リチウムイオン充電池 3.7V 200mAh【Bluetooth】Ver3.0【通信距離(m)】約10(周囲に障害物がない時)

Bluetoothスピーカー

8. コンパクトワイヤレス(Bluetooth)スピーカー BT004 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) コンパクトワイヤレス(Bluetooth)スピーカー BT004

【特長】Bluetooth対応の機器と接続して音楽をワイヤレスで再生できます。付属のΦ3.5mmステレオミニケーブルでポータブルオーディオ機器の音楽を再生できます。マイク内臓で音楽を再生中でも、ハンズフリーで通話ができます。【付属品】USB-microUSBケーブル、Φ3.5mmステレオミニケーブル【質量(g)】約252【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約74×74×65【電池寿命(時間)】連続使用時約21(10mW出力時)【入力端子】Φ3.5mmステレオミニジャック【スピーカー】定格/2Ω 5W【内蔵電池】リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh【Bluetooth】Ver3.0【通信距離(m)】約10(周囲に障害物がない時)

Bluetoothスピーカー

9. ポータブルミニセパレートBTスピーカー エレコム

エレコム ポータブルミニセパレートBTスピーカー

【特長】小型でもステレオ感抜群のセパレートタイプBTスピーカー【コネクタ形状】micro USB Type B【入力電圧(V)】5(USB)【対応機種】Bluetoothに対応しA2DPプロファイルをサポートしたPC/スマートフォン/タブレット等【消費電流(mA)】(USBアダプタ)500【バッテリー容量(mAh)】650 Li-Polymer Battery【連続動作時間】最大6時間(音楽再生)【特性】オーディオ/20〜15000Hz【設置位置】縦【Bluetooth】Bluetooth3.0【プロファイル】A2DP、AVRCP【ペアリング】同時/最大8台【キャリア周波数(GHz)】2.4【周波数拡散】FHSS【通信距離(m)】最大半径10(障害物なきこと)

Bluetoothスピーカー

10. Hifi Bluetooth スピーカー エレコム

エレコム Hifi Bluetooth スピーカー

【特長】USBスピーカーとしても使えるaac/apt-X対応のBluetooth3.0高音質スピーカー【仕様】オーディオ特性(Hz)/20〜20000【色】ブラック【コネクタ形状】micro USB Type B【入力電圧(V)】9(本体、専用ACアダプター付属)【対応機種】Bluetoothに対応しA2DPプロファイルをサポートしたPC/スマートフォン/タブレット等またはUSBオーデイオに対応したPC/Mac【設置位置】縦【Bluetooth】Bluetooth3.0【プロファイル】A2DP、AVRCP【ペアリング】同時/最大8台【キャリア周波数(GHz)】2.4【周波数拡散】FHSS【通信距離(m)】最大10

Bluetoothスピーカー

11. セパレートBTスピーカー エレコム

エレコム セパレートBTスピーカー

【特長】Bluetooth3.0に対応し、aac/apt-X対応の高音質スピーカー【仕様】オーディオ特性(Hz)/20〜20000【色】ブラック【質量(g)】1000(左右合計、ACアダプター除く)【コネクタ形状】Φ3.5ステレオミニ【入力電圧(V)】15【対応機種】Bluetoothに対応しA2DPプロファイルをサポートしたPC/スマートフォン/タブレット等【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125×80×166【設置位置】縦【Bluetooth】Bluetooth3.0【プロファイル】A2DP【ペアリング】同時/最大8台【キャリア周波数(GHz)】2.4【周波数拡散】FHSS【通信距離(m)】最大10

Bluetoothスピーカー

12. Bluetooth ウッドスピーカー エレコム

エレコム Bluetooth ウッドスピーカー

【特長】ウッドボディの高品質なaac/apt-X対応のBluetooth3.0高音質スピーカー【色】ブラウン【質量(g)】1780(左右)【コネクタ形状】micro USB Type B【入力電圧(V)】9(本体、専用ACアダプター付属)【対応機種】Bluetoothに対応しA2DPプロファイルをサポートしたPC/スマートフォン/タブレット等またはUSBオーデイオに対応したPC/Mac【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】101×110×180(片側あたり)【特性】オーディオ/20〜20000Hz【設置位置】縦【Bluetooth】3.0【プロファイル】A2DP、AVRCP【ペアリング】同時/最大8台【キャリア周波数(GHz)】2.4【周波数拡散】FHSS【通信距離(m)】最大10

Bluetoothスピーカー

戻る ページ: 1 次へ

   Bluetoothスピーカー特集

Bluetoothスピーカーの新着商品

超軽量3WAYスピーカー WRiST ロジック

超軽量3WAYスピーカー WRiST ロジック 税込7,469 6,790

ワイヤレスポータブルスピーカー SONY

ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 税込44,990 40,900

≫Bluetoothスピーカーの新着商品をもっと見る