Bluetoothスピーカー

検索条件:

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. ワイヤレスポータブルスピーカー SONY

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
SONY ワイヤレスポータブルスピーカー 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】Φ約48mm口径のフルレンジスピーカーユニットを2基搭載しサイズを超えた大音圧と迫力の重低音を実現。また、グリル開口部の大きさ・配置を改善し、従来機種に比べ開口率を約14%アップ。ボーカル等の中高域もよりクリアになりました。さらに、低音を強化する「EXTRA BASS」モードを搭載。サイズを超えた重低音を楽しめる他、定額配信サービスなどの圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完する「DSEE」など、ソニーが培った先進の高音質技術も投入。ソニーならではの高音質で大好きな音楽をより楽しむことができます。【指向性】全指向性

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 Bluetooth寸法(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
54834658 SRS-XB23 GC 1個 グリーンBluetooth標準規格ver5.0約Φ76×高さ218 11,900 13,090(税込) 5営業日後以内
43105056 SRS-XB22 G 1個 グリーンBluetooth標準規格ver.4.2201×72×68 12,900 14,190(税込) 取扱終了
43105108 SRS-XB12 G 1個 グリーンBluetooth標準規格ver.4.2Φ74×92 8,390 9,229(税込) 取扱終了

2. JBL FLIP5 ハーマン

販売価格(税別) 9,890 税込10,879
5営業日後以内
ハーマン JBL FLIP5 1個

【特長】「JBL FLIP5(フリップ5)」は、「雨でも晴れでも、いつでもどこでも思い切り楽しめる」をコンセプトに、片手で持ち運べるコンパクトサイズながらもJBLならではの高音質をご堪能いただける、最新のBluetoothスピーカーです。防水(IPX7)に対応し、悪天候の可能性のあるアウトドアアクティビティから、万が一の水没が心配なバスルームまで、ありとあらゆる場所に持ち運んでお使いいただけます。また、パーソナルユースに限らず、バーベキューやパーティなどでFLIP5同士をたくさん接続して一斉に音楽を再生するなど、大人数のシーンにおいても一歩進んだ楽しみ方ができる、オールラウンドプレイヤーアイテムです。【色】ティール

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53545276 JBLFLIP5TEAL 1個 9,890 10,879(税込) 5営業日後以内

3. ワイヤレス スピーカー「FABLY NATURAL」 LEPLUS

LEPLUS ワイヤレス スピーカー「FABLY NATURAL」

【特長】ファブリック素材を使用したワイヤレスオーディオスピーカー。 インテリアに合わせやすく温かみのあるデザイン。 Bluetooth接続でワイレスで操作可能。 充電ケーブル(USB micro-B端子)、Φ3.5mmオーディオケーブルを付属。【Bluetooth】ナチュラル:Bluetooth V2.1+EDR【セット内容】Bluetoothスピーカー(本体)、充電用USBケーブル(0.6m)、Φ3.5mmオーディオケーブル(0.6m)、取扱説明書(保証書付き)(※ナチュラルのみスピーカースタンドが付属します)【材質】ABS+繊維素材【質量(g)】ナチュラル:約420【出力】ナチュラル:Bluetooth power class2 and class3【対応】Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP【バッテリー】リチウム充電池【音圧】出力レベル:80dB/W【保証期間】1年【入力端子】Φ3.5ステレオミニジャック【再生周波数帯域(Hz)】ナチュラル:(A2DP)150Hz〜20000Hz【充電時間(時間)】ナチュラル:約4〜5【スピーカー】3.5W×2【連続再生時間】ナチュラル:約7〜8時間【ドライバーユニット(Φmm)】ナチュラル:フルレンジ45×2【通信距離(m)】最大:約10【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】180×180×44【周波数帯域(GHz)】2.4GHz帯【オーディオコーデック】A2DP:SBC

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53116447 LP-SPBT05MGR 1個 グリーン 3,990 4,389(税込) 取扱終了

4. JBL 防水ポータブルスピーカー CHARGE4 ハーマン

ハーマン JBL 防水ポータブルスピーカー CHARGE4

【特長】ポータブルBLUETOOTHスピーカー【付属品】USB Type-Cケーブル(USB A→マイクロUSB、5V/3A対応)【危険物の類別】非危険物

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
51370473 JBLCHARGE4TEAL 1個 TEAL 14,900 16,390(税込) 取扱終了

5. ポータブルBluetoothスピーカーJBL CLIP3 ハーマン

ハーマン ポータブルBluetoothスピーカーJBL CLIP3

【特長】忙しいビジネスパーソンに向け快適な機能を搭載したBluetoothスピーカー。ボディの表面はアルミ研磨仕上げ、操作パネル面にはレザーをあしらったエレガントなスクエアデザインを採用。 コンパクトサイズで、ビジネスバッグにも容易に収まり、持ち運びにも適しています。また、高品位なハンズフリー通話に対応しており、電話会議などの使用に最適です。 さらに充電池の搭載で、約10時間の連続ワイヤレス再生が楽しめるだけでなく、モバイルバッテリーとしても使用ができるので、出張や外出時にも適しています。【色】ティール【危険物の類別】非危険物

Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
51368714 JBLCLIP3TEAL 1個 5,490 6,039(税込) 取扱終了

6. ポータブルBluetoothスピーカーJBL GO2 ハーマン

ハーマン ポータブルBluetoothスピーカーJBL GO2

【特長】防水 ハンズフリー通話 Bluetooth 3.5 mm オーディオ入力 オートパワーオフ【出力(W)】3【サイズ(cm)】7.12x8.6x3.16【バッテリー容量(mAh)】730【危険物の類別】非危険物

Bluetoothスピーカー

7. Bluetoothワイヤレススピーカー「STAND TUBE(スタンドチューブ)」 ミントグリーン LEPLUS

LEPLUS Bluetoothワイヤレススピーカー「STAND TUBE(スタンドチューブ)」 ミントグリーン

【特長】動画視聴に最適で有線・無線接続に対応・スタンド機能付き、7インチ(厚み10mm)以下の端末に対応 吸盤で設置場所にしっかり固定 計量コンパクト、手のひらサイズで約103g 豊富なカラーバリエーション(4色展開)【セット内容】Bluetoothワイヤレススピーカー(本体)×1、充電ケーブル(microUSB⇔USB)×1、取扱説明書兼保証書×1【色】ミントグリーン【質量(g)】約103【出力(W)】スピーカー:3【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】86×86×24【対応】コーデック:SBC【プラグ】外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック【保証期間】1年間【充電時間(時間)】約2.5(C 5V/1A以上)【連続再生時間】約6時間※Bluetooth接続時(音量レベル中)【バッテリー容量(mAh)】600【伝送距離(m)】約10(見通し距離)【Bluetooth】Bluetooth Version4.2

Bluetoothスピーカー

8. ワイヤレス 防滴スピーカー「TANK ROVER」 LEPLUS

LEPLUS ワイヤレス 防滴スピーカー「TANK ROVER」

【特長】水しぶきOK防滴Bluetoothスピーカー、手のひらサイズで持ち運びやすい、ハンズフリー通話対応、パッシブラジエーター搭載、「AAC」コーデック対応【仕様】microSD:32GBまで対応(WMA、APE、FLAC、WAV、MP3)【付属品】充電用ケーブル(約1.0m)、ステレオケーブル(約1.0m)、取扱説明書兼保証書、カラビナ(アルミ製)【材質】表面:TPU+鉄メッシュ【寸法(mm)】123×64×46【質量(g)】約300【電源】microUSB充電、内部充電池より給電【最大出力(W)】スピーカー:3.5×2【周波数特性】68Hz-20000Hz【プラグ】外部入力:Φ3.5ステレオミニプラグ【充電時間(時間)】約3.5(DC 5V/500mA以上)【連続再生時間】最大約10時間(音量レベル中)【バッテリー容量(mAh)】1700【伝送距離(m)】Class2 最大半径約10(見通し距離)【Bluetooth】Bluetooth 標準規格 Version4.0

Bluetoothスピーカー

9. Bluetooth スピーカー tonn (防水/IPX4) リーテック

リーテック Bluetooth スピーカー tonn (防水/IPX4)

【特長】コードレスでスマートフォンとつなげるスピーカー。スマートフォンのカメラボタンでリモート撮影。 スマートフォンの紛失をアラームでお知らせ。シャワー、お風呂しながら音楽を楽しめる生活防水IPX4。 音楽を聴きながら電話がかかった時には音楽が止まり、スピーカーフォン通話ができるハンズフリー。LEDフラッシュライト付き。【用途】Bluetoothスピーカー、スピーカー、ブルートゥース、紛失防止、アウトドア、ワイヤレススピーカーとして。【セット内容】本体、充電用USBケーブル、カラビナ、取扱説明書【質量(g)】50【出力(W)】2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】38×94×21【保証期間】お買い上げ日より1年【再生可能時間】(最大)約8【Bluetooth】Ver3.0

Bluetoothスピーカー

10. bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック)

OWLTECH(オウルテック) bluetoothスピーカー

【特長】音楽も通話もBluetoothスピーカー1台でこなせます。 本製品は、Bluetoothで通信することにより音楽をワイヤレスで楽しめます。また、マイク機能内蔵によりハンズフリーで会話を楽しめます。通信可能範囲が最大10mで、音楽の再生・通話が広範囲で行えるBluetoothスピーカーです。 アウトドアにも持っていける安全性能 本製品には、カラビナが付いているので持ち歩きや、アウトドアでの設置場所を選ばずに使用できます。また、防塵・防水性能により砂・埃の侵入を完全に防ぎ、あらゆる方向からの水流に耐える仕組みです。 バッテリー内蔵で長時間使用可能です。 本製品は、内蔵バッテリーをmicroUSBケーブルで充電することで、何度も使用可能な仕組みです。完全に充電した状態で、約8時間の連続再生が可能になります。(機種や再生音量などにより異なります。) 水に沈まないから安心 万が一水に落としても、浮かぶ仕様になっているため、水に沈まないため安心です。 安心1年保証 本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。【仕様】(対応コーデック)SBC【付属品】充電用USBケーブル、カラビナ、取扱説明書【材質】ABS+シリコン/鉄【質量(g)】169【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】93×93×42【対応機種】Bluetooth対応機器(パソコン・携帯オーディオ、携帯電話、スマートフォン等)【バッテリー】リチウムイオン電池600mAh【保証期間】1年【充電電圧(V)】5【充電電流(A)】0.5【S/N比】80±3dB【充電時間(時間)】2〜3【スピーカー】4Ω、5W【連続再生時間】8(機種や再生音量などにより異なります)【Bluetooth】Ver.4.0【プロファイル】A2DP、HFP、AVRCP【動作距離(m)】10

Bluetoothスピーカー

11. bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック)

OWLTECH(オウルテック) bluetoothスピーカー
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】音楽も通話もBluetoothスピーカー1台でこなせます。 本製品は、Bluetoothで通信することにより音楽をワイヤレスで楽しめます。また、マイク機能内蔵によりハンズフリーで会話を楽しめます。通信可能範囲が最大10mで、音楽の再生・通話が広範囲で行えるBluetoothスピーカーです。 安心してアウトドアにも持っていける安全性能 本製品には、カラビナが付いているので持ち歩きや、アウトドアでの設置場所を選ばずに使用できます。また、防塵・防水性能により砂・埃の侵入を完全に防ぎ、あらゆる方向からの水流に耐える仕組みです。 バッテリー内蔵で長時間使用可能です。 本製品は、内蔵バッテリーをmicroUSBケーブルで充電することで、何度も使用可能な仕組みです。完全に充電した状態で、約8時間の連続再生が可能になります。(機種や再生音量などにより異なります。) 水に沈まないから安心 万が一水に落としても、浮かぶ仕様になっているため、水に沈まないため安心です。 安心1年保証 本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。【仕様】(対応コーデック)SBC【付属品】充電用USBケーブル、ステレオミニケーブル、カラビナ取扱説明書【材質】ABS+シリコン/鉄【質量(g)】404【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】68×183×82【対応機種】Bluetooth対応機器(パソコン・携帯オーディオ、携帯電話、スマートフォン等)【バッテリー】リチウムイオン電池1000mAh【保証期間】1年【充電電圧(V)】5【充電電流(A)】0.5【S/N比】80±3dB【充電時間(時間)】3【スピーカー】3Ω、3W×2【連続再生時間】8【Bluetooth】Ver.4.0【プロファイル】A2DP、HFP、AVRCP【動作距離(m)】10

Bluetoothスピーカー

12. Bluetooth スピーカー「mode」 3E(スリーイー)

3E(スリーイー) Bluetooth スピーカー「mode」

【特長】コンパクトサイズで置き場所を選びません。軽量なので、片手でらくらく持ち運びができます。 最新の音響技術を採用し、さらなるハイクオリティを実現。 小型で軽量ながらDSPが搭載されることにより、低音表現がより豊かになっています。 見た目も音質もどちらもこだわった設計。音楽鑑賞中の急な着信も、ボタンひとつで通話することができます。【付属品】充電用MicroUSBケーブル、3.5mmステレオミニケーブル、取扱説明書、保証書【材質】プラスチック、ファブリック【質量(g)】203【最大出力(W)】RMS5×2【入力電圧(V)】DC5/1000〜2000mAh【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】151×83.5×23【対応】コーデック:SBC【バッテリー容量(Ah)】900m/7.4V【保証期間】12ヶ月【充電時間(時間)】約3【連続再生時間】約10【Bluetooth】Bluetooth:ver4.0【プロファイル】HFPV1.5、A2DPV1.2、AVRCPV1.4、GAVDPV1.2、AVDTPV1.2、SPPV1.2、AVCTPV1.3【オーディオ入力】3.5mm【スピーカーサイズ(mm)】スピーカー:43mm×2

Bluetoothスピーカー

13. BluetoothR 防水ポータブルスピーカー プリンストン

プリンストン BluetoothR 防水ポータブルスピーカー

【特長】IPX4相当の防水機能を搭載した、Bluetooth対応ポータブルスピーカーです。 お気に入りの音楽をワイヤレスで鑑賞でき、コンパクトな形状で持ち運びも便利です。 防水対応なのでバスルームやアウトドアなど、水場の多いシーンでも安心してお使いいただけます。 リチウムポリマー充電池内蔵で、約3時間の充電で最大約4時間の連続再生が可能です。 スピーカーがコンパクトに収まるキャリングポーチ付きで、持ち運びにも便利です。 3.5mmステレオミニプラグケーブル付属なので、Bluetooth非搭載機器と接続して使用することもできます。 本体とキャリングポーチに着脱可能なカラビナを同梱。 リュックなどに吊り下げれば、気軽に持ち運べてアウトドアでも活躍します。【付属品】3.5mmステレオミニプラグケーブル(約98cm)、USB充電ケーブル(micro-USBtypeA、約97cm)、専用カラビナ、専用キャリングケース、ユーザーズガイド、保証書【質量(g)】約157【電源】内蔵リチウムポリマー充電池【最大出力(W)】3(モノラル)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約115×44×66【保証期間】1年【S/N比】55-65dB【充電時間(時間)】約3【スピーカーユニット】直径40mm【再生周波数(Hz)】100-20000【連続再生時間】最大約4時間【Bluetooth】Bluetooth v2.1+EDR【プロファイル】A2DP,AVRCP【音声入力】Bluetooth/3.5mmステレオミニジャック【通信距離(m)】約10

Bluetoothスピーカー

戻る ページ: 1 次へ

   Bluetoothスピーカー特集

Bluetoothスピーカーの新着商品

超軽量3WAYスピーカー WRiST ロジック

超軽量3WAYスピーカー WRiST ロジック 税込7,469 6,790

ワイヤレスポータブルスピーカー SONY

ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 税込44,990 40,900

≫Bluetoothスピーカーの新着商品をもっと見る