Thunderboltケーブル :「池用」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
規格thunderbolt5
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB-C
解像度8K@60Hz、4K@540Hz
充電池タイプPD240W対応
データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbps
シールド形状3重シールド
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
規格thunderbolt5
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB-C
解像度8K@60Hz、4K@540Hz
充電池タイプPD240W対応
データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbps
シールド形状3重シールド
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。