スマホ/タブレットホルダー・アーム :「ディスプレイ アーム」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 ブラック 質量(g)870 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 適合モニターサイズ(最大)11インチ 総耐荷重(kg)1.5
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

タブレットやモバイルモニタをモニターアームやブラケットに取付可能にできます。挟み込みタイプなので、簡単にしっかり取付できます。7~16インチのタブレットやモバイルモニタに対応しています。(詳細な対応は挟み込みサイズご確認下さい)。
材質筐体/ABS、シート/シリコン 寸法(mm)約W147×D197×H30 質量(g)約192 使用工具プラスドライバー,手袋 対応幅170~250mmまで、厚さ8mmまで、質量2kgまでの機器 形態組立出荷 VESAマウント(mm)100×100 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)約2
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトマグネットホルダー
iPhoneをMacのWEBカメラとして使用する、連携カメラ機能使用時に便利なiPhone用マグネットホルダーです。 無段階角度調整ができるので、カメラアングルを自由に調整することができます。 iPhoneを表裏リバーシブルで設置できるので背面のカメラ側を使った連携カメラでの使用に加えて、iPhoneの画面を見ながらSNSのチェックなど2通りの使い方ができます。 Magsafeに対応していないハードケースには付属の金属シールを貼り付けて使うことができます。 使用しない時はホルダーを折りたたんでモニター背面側に収納できるので、視界に残らずスッキリ使えます。
仕様フレキシブルアーム:非対応 セット内容マグネットホルダー、マウントベース、金属リングシール、両面テープ(予備) 材質アルミ製 適合機器(台数)1 マグネット対応 両面テープ対応 角度調節対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります