11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応 コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ) ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応 定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ 本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)最大100(×1) 準拠規格IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps) 周波数範囲IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性があります セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit) アンテナ1本(1本送信、1本受信) 端子形状RJ-45型 8極 インターフェースmicroB(給電用) 電源(V)5 消費電力(W)(最大)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×15×45※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g)約19 動作環境0~40℃/10~85% 付属品USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書 仕様【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用中継機(別売:WEM-1266WP)と組み合わせて、家中すみずみまで快適なWi-Fiネットワークをかんたんに構築 たくさんの機器をつないでも、自動でネットワーク最適化 お手軽にメッシュネットワークを構築できる、デュアルバンド対応モデル 専用中継機にも、子機にもビームフォーミングが効く、11ac 4×4(5GHz)搭載 どんなインテリアにもフィットする、スリム・コンパクトデザイン 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー Premium」搭載 (ブリッジモードでも利用可):1年間無料ライセンス 日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE)
付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(g)約745 ※本体のみ 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×175×125 ※本体のみ(突起部除く) 準拠規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b 最大消費電力(W)15.3 周波数範囲(チャンネル)IEEE802.11a:5.2~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch 、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) ※本商品は屋内使用に限ります。 保証期間1年間 アンテナ5GHz:2本(内蔵)、5GHz/2.4GHz共用:2本(内蔵) セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送速度IEEE802.11ac:最大1733Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):400Mbps(40MHz BW, 256QAM)、(5GHz帯):600Mbps、IEEE802.11a:54Mbps、IEEE802.11g:54Mbps、IEEE802.11b:11Mbps
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

NECプラットフォームズAterm WX5400T6
Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値) 周波数(GHz)6/5/2.4
1個
20,980 税込23,078
欠品中

NECプラットフォームズAterm WX11000T12
Wi-Fiホームルータ 12ストリーム。新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載。Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大4804Mbps、5GHz帯 最大4804Mbps、2.4GHz帯 最大1147Mbps(理論値)。10Gbps WAN/LANポート搭載。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
規格IEEE802.11ax 伝送速度(Mbps)(6GHz帯)最大4804、(5GHz帯)最大4804、(2.4GHz帯)最大1147(理論値) 周波数(GHz)2.4/5/6
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ハードウェアNAT:対応●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個)●付帯サービス:なし●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●有線設定(LAN):DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●自動FW更新:対応 規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 消費電力(W)13.2(最大) 対応OSAndroid 14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約160.0×約215.0 ※突起部除く 機能MU-MIMO機能:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、その他機能(注釈):※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。、その他無線機能:MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT、セパレーター機能:SSIDセパレーター対応、ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730 コネクタ電源:DCジャック、有線:WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本) セキュリティ無線:WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) 伝送方法無線:IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、無線[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、無線[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、無線[802.11be(draft)](理論値):IEEE 802.11be(draft):5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、無線[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps USBポートなし 接続台数推奨 40台 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚 質量(g)約400(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 消費電力(W)12.5(最大) 対応OSAndroid 15/14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS対応 対応こどもネットタイマー3、ハードウェアNAT、マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)、自動FW更新【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×128×150(突起部、スタンド部除く) その他の機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、MU-MIMO(Downリンクのみ対応) 、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能、SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミングZ対応 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと) コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート (全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)・【電源】DCジャック モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家 取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE 材質(カラー)プラスチック(ブラック) アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2) セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES) 伝送速度(Mbps)IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps・IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps 無線通信方式IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM【[802.11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps 伝送速度有線(LAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps、有線(WAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps USBポートなし 接続台数推奨 26台 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 LAN設定DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー) WAN設定IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD 対応ブラウザMicrosoft Edge、 Google Chrome 、Safari 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本5GHz:4本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)OPENAny接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g : 54MbpsIEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 適合VCCI Class B 質量(g)約1700※本体のみ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35.5(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間1年間 周波数(GHz)2.4/5/6
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与。(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)。(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)。(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 グラファイトブラック 質量(g)約1700(本体のみ) 外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 電源(V)AC100 50/60Hz 端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極 準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps 最大消費電力(W)35.5 インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1) 周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) 動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85% アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本) セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO 伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

INTERNETポート最大10Gbps×1/LANポート最大1Gbps×4/ネット脅威ブロッカー2 プレミアム/Wi-Fi EasyMesh/バンドステアリング/干渉波自動回避機能/スマート引っ越し+無線引っ越し機能/AirStationアプリ/USB共有機能/壁掛け。進化したWi-Fi 7機能に対応。MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。本商品はMLOの「3バンド 同時モード」「3バンド 切替モード」の両方に対応しています。「3バンド 同時モード」では複数の周波数帯を同時に利用することで通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、「3バンド 切替モード」では、干渉波を受けても待機中の周波数帯へ素早く移動することで遅延が起きにくくなるなど、通信の安定化が期待できます。高速通信を実現するハイパフォーマンスモデル。本商品は、6GHz/5GHz/2.4GHz 3つの周波数帯での高速通信を実現するハイパフォーマンスモデルです。6GHzにおいて最大5764Mbps、5GHzにおいて最大2882Mbps、2.4GHzにおいて最大688Mbpsの高速通信が可能です。3軸回転 外付けアンテナ。80MHz/160MHz/320MHzそれぞれのパフォーマンスを同時に最大化する独自のアンテナ設計。3軸回転機構で特定方向の端末へ強力に電波を届けることが可能です。アンテナを調節し、6GHz帯を有効活用。外付けアンテナを調節し、電波の狙い撃ちが可能。効率良く電波を届けることができます。INTERNET 10Gbps対応ポート搭載。INTERNET回線への接続用に10Gbps対応ポートを搭載。動画ストリーミングサービスやネットゲームなど、大容量ネットサービスを快適に楽しめます。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバー。かんたんセットアップ。EasyMeshを利用する場合、コントローラおよびエージェントを有線またはWPSで接続するだけで、設定が自動で完了します。その後、ご利用になりたい場所に再設置すれば、EasyMeshをご利用いただけます。最適な通信経路を自動で選択。EasyMeshは最適な通信経路を自動で選択します。通信中の経路がつながらない・遅い状態になっても、より早くつながる経路を再選択して通信します。電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。高速なローミング。EasyMeshは、付近のWi-Fi機器の情報を端末に提供し、無線の再接続を効率化することで、高速ローミングを実現します。(802.11k、802.11r、802.11v対応)電波状況が変化しても、再接続がスムーズで、快適な通信が期待できます。有線でもメッシュネットワークを構築できる。EasyMeshは、無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現できます。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも、メッシュネットワークを利用できます。干渉波を回避してつながる(※バッファロー独自機能)。EasyMeshによる接続は、2.4GHz、5GHz、6GHzバンドに対応しています。使用中のバンドで電子レンジなどのノイズやDFSによる待機で切断が発生した場合、自動でノイズの少ないバンドに移動して接続します。そのため環境の影響を受けずに安定した通信を維持できます。家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」。ベーシック+プレミアム機能1年間無料ライセンス。ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。プレミアム機能はさらにお子様へ見せたくないサイトも設定可能。ご家族を守りながらネットをご利用いただけます。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応(※ バッファローの対応機種同士でのみ利用可能です)。本商品は、今まで利用していた古いルーターから、新しく入手した新しいルーターに、プロバイダー接続情報を含む設定ほぼ丸ごとを一度に引っ越しできる「スマート引っ越し」に対応しています。新しいルーターの設定が面倒、家じゅうのスマホやタブレットなどの接続設定をやり直したくないといった、買い替えに伴う設定作業のやり直しの負担を軽減します。スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」。ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。新旧それぞれのルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけで本商品に無線設定を引き継げます。他社ルーターも対応。従来のBUFFALO製はもちろん、他社製Wi-Fiルーターにも対応。スマホなど端末の再設定は不要。スマートフォンやタブレット、PCなどの再設定は不要でそのまま使えます。よりたくさん同時につながる。従来規格では各端末に対して順に通信するため待機時間がありました。Wi-Fi 6からの新機能 OFDMA では、たくさんの台数の端末と同時に通信ができるようになり、みんなが待つことなくネットを楽しめるようになりました。※端末側もOFDMAに対応している必要があります。ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。※端末側も対応している必要があります。たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマートフォンを最大2台で同時通信でき、快適な通信が可能です。※端末側も対応している必要があります。※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。ビームフォーミング。ビームフォーミングは、端末をめがけて電波を送信。安定感のある通信を実現できます。※端末側も対応している必要があります。スマホ省電力。TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約します。※端末側も対応している必要があります。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。より強固なセキュリティーでパスワードの不正解読をブロック。Wi-Fiセキュリティーの新規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能です。安定通信を支える機能を搭載。家電ノイズを自動で回避 - 干渉波自動回避機能。電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更するので安定した通信が可能です。たくさんつないでも自動で最適化 - バンドステアリング。2.4GHz、5GHz、6GHz帯域の中で通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」機能を搭載しています。これにより複数の無線機器もスムーズに通信が可能になります。※バンドの優先度が固定されている端末では、期待どおり誘導されない場合があります。日本の主要なIPv6サービスに対応。アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットをご利用いただけます。USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能。USB用 HDDをつないで家中のパソコンでデータが共有できるネットワーク対応HDD(NAS)として使えます。ポートはUSB 2.0よりも高速に転送できるUSB 3.2(Gen1)に対応。外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応。複数の暗号化方式、256bitの強力な暗号化キーで、ビジネス用途でも使われるセキュアな通信プロトコルIPsecに対応。インターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP over IPsec」にも対応しているので、外出先のスマートフォンやタブレットから、オフィスやご自宅のサーバー・パソコンへ安全にアクセスできます。来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応。来訪者の所有するパソコンやスマートフォンを本商品に無線接続してインターネット接続だけを許可する「ゲストポート」機能を搭載。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用可能です。接続方法もSSID,認証キーによる接続だけでなく、ブラウザーを起動してユーザーID・パスワードを入力するだけの手軽なWeb認証も選択可能です。最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応。1日1回最新FWがないかをチェック。脆弱性問題などの対応も自動アップデートで安心です。ブリッジモードでも動作します。設置環境に応じて置き方を選べる。縦置きはもちろん、壁に取り付けることもできます。※壁掛け用ネジ(2本)は別途ご購入ください。Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル。MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」。INTERNETポート最大10Gbps対応。Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済み。コントローラ R4、エージェント R5)。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)。AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載。簡易パッケージ採用
その他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B 質量(g)約790 ※本体のみ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)23.5(最大) 端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く) 機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能 周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85% 保証期間1年間 アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本) IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。 伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO 伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能 USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。) 無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) USBUSB 3.2 (Gen1)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります