3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
0.1(5)
0.3(7)
1(19)
4(34)
5(14)
10(8)
16(6)
18(99)
20(121)
200(26)
内容量(L)をもっと見る
フジBC技研ブルーベ
人体に優しい高性能油剤です。
容量(L)3.8 動粘度 at40℃8.9mm2/s 引火点(℃)214 外観淡青色・透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.0038L 凝固点(℃)-20 密度(g/cm3 at15℃)0.93 GHS 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

旭エンジニアリングプレス加工油添加剤(超高粘度)
RoHS
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
容量(L)3.8 引火点(℃)155 臭気微臭 外観褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8L 銅板腐食4B RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.83MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

旭エンジニアリング水溶性切削性能向上剤
RoHS
本品は水溶性切削油に強力な潤滑力を与え、工具寿命、仕上がり面、加工時間の短縮を図るための高分子化合物です。 塩素や硫黄を含まず人と環境に優しい製品です。 特にベアリング研削時のシュー摩擦抑制に効果があります。 本品1缶で約800L分のタンク容量にご使用頂けます。
成分高分子化合物 使用方法使用中の水溶液を別容器に入れ、本品をタンク容量の0.5%添加しよく混ぜてからタンクに入れて下さい。 内容量(L)3.8 引火点(℃)238 臭気無臭 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3800mL 粘度(mm2/s)380(25℃.) 密度(g/cm3 at15℃)1.04 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
24,980 税込27,478
4日以内出荷