壁用 :「塗料 艶消し」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 主成分セラミックシリコン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久、艶消し 仕様耐候形1種 タイプ艶消し 塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 主な用途コンクリート 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12~15 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30 塗回数2回
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。 主な用途建物の内外壁面 使用場所屋内外兼用 特性艶消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分合成樹脂エマルション 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え 混合比100:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エスケー化研エコフレッシュ
超低VOC(TVOC:0.1%未満):エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 超低臭性:塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
主成分合成樹脂エマルション 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋タイプのアクリルシリコン樹脂を採用しているため、過酷な環境下の屋根においても十分な耐久性を発揮します。さらに、上塗材としてアクリルシリコン樹脂系の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、より耐候性に優れた塗膜を形成します。塗膜は柔軟性を示し、柔軟なアスファルトシングル屋根に追従します。架橋タイプのアクリルシリコン樹脂の採用により、下地への優れた付着性を示します。上塗材として艶消しタイプの水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することで落ち着いた仕上り感を提供します。
用途旧塗膜の塗り替え 塗り面積(m2)10~53 主成分エポキシ樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地エマルションペイント、リシン、スキン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材などの活膜(付着強度が0.7N/mm2以上) 油性 or 水性水性 関連資料(1.51MB) 一般的名称一液水性反応硬化形微弾性サーフェーサー 塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料です。
用途内外装 主成分アクリルシリコン樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.82MB) 一般的名称水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容量(kg)20 主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 つや艶消
1缶
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エスケー化研ナックベース
日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装 主成分一液ファインセラミック系樹脂 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻、防カビ、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスケー化研シコクRP
アクリル樹脂エマルションと骨材を適度に配合し、耐久性の高い塗膜を提供する塗り替え専用上塗材です。特に旧塗膜がリシンの場合に適します。リシンなどの粗面に対してもローラーによりワンコートでの仕上げが可能です。厚塗り(0.5kg/m2)でも乾燥後ひび割れを生じません。もちろん、トップコートも必要ありません。耐水性・耐アルカリ性・耐候性に優れ、長期に亘り美観を保ちます。従来のエマルションペイントやリシンに比べ、下地コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ウールローラーによる作業性に優れ、ローラー運びが非常に軽やかです。使いやすい水性仕上げシステムです。安全、衛生的で引火の心配がありません。耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れています。コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ローラーによる作業性に優れています。
塗り面積(m2)40 主成分アクリル樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート打放し、モルタル面、リシン面など 光沢艶消し 油性 or 水性水性 関連資料(0.42MB) 一般的名称リフレッシュペイント 塗装間隔24時間以上
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

エスケー化研セラミガードNEO
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)など つや艶消
1缶
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エスケー化研SKフレックスロール
・防火材料の認定を取得しています。・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 塗り面積(m2)16~20 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 光沢艶消し 油性 or 水性水性 関連資料(0.83MB) 一般的名称防火性可とう形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

エスケー化研ソフトリシン
下地の微細なひび割れによく追従し、雨水の浸入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。特殊骨材を使用しているため、骨材の飛散が少なく、吹付作業性に優れています。
用途内外装 規格JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E 容量(kg)20 荷姿20kg石油缶(標準塗坪:10~16m2/缶) 主成分アクリル樹脂 主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント 塗装(方法)吹付 使用場所屋外 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)4~6 一般的名称弾性アクリルリシン つや艶消し
1缶
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

好みに応じて任意に調色ができます。優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途内外装 規格JIS A 6909 外装薄塗材E 容量(kg)20 荷姿20kg石油缶 主成分アクリル樹脂 主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント 塗装(方法)吹付 使用場所屋外 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆ 防火性能(認定)NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃 耐用年数(年)(期待)4~6 一般的名称アクリルリシン つや艶消し
1缶
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスケー化研バイオタイト10
防かび、防藻性に優れた水性合成樹脂エマルションペイントです。下塗材に防かび、防藻性を有する水性ミラクシーラーエコを用いることで、微生物の発生を。ダブルで抑制します。また防火認定材料であり安心して屋内に塗装することができます。(艶有りタイプのみ)
用途かびや藻による汚染箇所の塗り替え、工場、病院内・外装、研究所内装など 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、 各種旧塗(活膜)など 油性 or 水性水性 関連資料(0.39MB) 一般的名称防かび・防藻型水性塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスケー化研ノキフレッシュ
反応硬化タイプ。バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。ひび割れ追従性。塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。透湿性。塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。防かび・防藻性。特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。高耐久。反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。厚塗り・ローラー施工。ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。環境対応。水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、。共通廊下の天井など 適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど) 容量(kg)20 主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 つや艶消
1缶
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホルムアルデヒド吸着機能
主成分合成樹脂エマルション 主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料です。
用途内外装 主成分ポリウレタン樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.82MB) 一般的名称水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂塗料です。
用途内外装 主成分ポリウレタン樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.82MB) 一般的名称水性反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツーキコートの上塗り材
用途住宅・マンションなどの内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装、学校など公共施設の内外装 塗り面積(m2)45~64 主成分特殊変性アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.42MB) 一般的名称通気性仕上塗材 塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研セラミガードNEO
主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 つや艶消
1缶
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エスケー化研ノキフレッシュ
容量(kg)20 主な用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 つや艶消
1缶
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エスケー化研バイオファイン
耐水・耐アルカリ性・耐溶剤性に優れた塗膜は、内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。反応硬化型塗膜は、塗膜表面が緻密で強じんであり、傷つきにくく、汚れを簡単に拭き取ることができます。特殊設計により、かびや藻等による微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。低臭性のため、塗装中・塗装後も臭いがほとんど気にならず、快適な環境を維持することができます。隠ぺいが良く、塗り継ぎや、刷毛・ローラー塗装に優れた作業性を示します。水性塗料のため、室内での取り扱いが簡単で、火災や有機溶剤中毒の心配がありません。
用途内外装 艶消し白 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種ボード、各種旧塗膜など 光沢艶消し 油性 or 水性水性 関連資料(2.67MB) 一般的名称高性能水性反応硬化形フラット塗料(AEP-R) 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など。 適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、外装薄塗材 Si(シリカリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど) 容量(kg)20 主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 つや艶消
1缶
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エスケー化研ソフトロール
特殊アクリルゴム系エマルションを結合材としたローラーコートタイプの弾性砂壁状塗材です。ローラー仕様のため作業性に優れ、コンクリート、モルタルなどの微細なひび割れに追従する伸長性を持ち、優れた防水性を示します。下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。
用途住宅・マンションなどの内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装、学校など公共施設の内外装 塗り面積(m2)10~12 主成分アクリル樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 光沢艶消し 油性 or 水性水性 関連資料(0.42MB) 一般的名称アクリル系砂壁状弾性ローラー用塗材 塗装間隔4時間以上
1缶(20kg)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
主成分一液ファインセラミック系樹脂 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻、防カビ、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装 主成分一液ファインセラミック系樹脂 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 塗布面積(m2/缶)46~53 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻、防カビ、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケー化研ナックベース
下地への浸透性に優れ、高い密着性を示します。 煙草のやに止め防止効果を示します。 防かび性、低温造膜性、作業性に優れています。
主成分超微粒子特殊アクリル樹脂(NAD型) 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料(平滑仕上げ) 主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性密着性、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料:NM-8585、準不燃材料:QM-9816、難燃材料:RM-9364(認定条件:平滑艶消し仕上げ、平滑半艶仕上げ) 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 塗付量(kg/m2)(平滑仕上)0.24~0.30、(しっくい調仕上)0.36~0.45
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)