8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント 動画あり
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別水性つや消し 主な用途室内かべ、浴室かべ 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内用 指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3 特性つや消し
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した建築基準法対応塗料F☆☆☆☆の製品です。 ■[入り組んだ場所にも大活躍] 天井、かべの隅や入り組んだ所、ハケなどで塗りにくい所が手軽に塗れるスプレーです。 ■[室内の壁を美しく保ちます] アクリル・シリコン樹脂が強い塗膜を作り、屋内の壁を美しく保ちます。 ■[カビの発生をガード] 強力カビ止め配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[塗り継ぎが可能] 室内かべ用塗料と色見が合っていることでペンキの塗り継ぎが可能。 ■[汚れが取れやすい] 2分つやのため、汚れが取れやすい。
用途■室内かべ・天井 場所:浴室 / 台所 / 洗面所 素材:コンクリート / スレート / 木部 / ガラス / プラスチック(アクリル / スチロール / 硬化塩ビ / ABS樹脂) ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる場所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込みの大きい素材] MDF板 など ■[プラスチック] 指定以外のプラスチック ■[屋外のガラス] 窓ガラス / ガラスサッシ など ■[特殊処理をした物] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など ■[常に水がある場所] 浴槽 など ■[その他] 高級家具 / 自動車 / 床面・天面(摩擦が激しい場所) など 主な用途モルタル、コンクリート、天井、浴室 使用場所屋内 使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg 油性 or 水性水性 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.5枚 乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
1本(300mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-21 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-1 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-22 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-2 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
8日以内出荷

標準品で耐久性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面 主な用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面 使用場所屋内外兼用 特性耐久 タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内外部用 規格JIS K 5663 1種 塗布面積(m2/缶)154~182 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25 適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
9,698 税込10,668
当日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-23 アイスグリーン 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷