外壁用 :「外壁 補修材」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント 動画あり
アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料 汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料 乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ 使用場所屋外用 特性速乾 種別水性つやあり 主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:約1/冬期:約2~3 上塗塗装可能時間夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.6L)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 動画あり
超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。 主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀 使用場所屋外用 特性耐久 仕上不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物 光沢ツヤあり RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オバナヤ・セメンテックスファインコートP 小口4kgセット/箱
吸水調整材プライマー。コンクリート補修用水系プライマー
危険物の類別非危険物
1箱(4kg)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

オバナヤ・セメンテックスファインコートP
吸水調整材プライマー。コンクリート補修用水系プライマー
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ヤグチ技工魔法ZAI
魔法ローラー専用塗材。特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付タイル玉模様大粒柄~小粒柄、そしてリシン柄まで再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途吹付タイル・ヘッドカット・リシン柄の魔法ローラー用。補修により失われた吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材 使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~2%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。 材質特殊アクリル樹脂 色調 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)2.5(大粒柄)~10(小粒柄)
1缶
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤグチ技工魔法ZAI
魔法ローラー専用塗材。特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付スタッコ吹放し玉模様・スタッコヘッドカット模様を再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途スタッコ柄の魔法ローラー用。補修により失われたスタッコ吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材 使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~1%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。 材質特殊アクリル樹脂 色調 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)0.8(大粒柄)~1(小粒柄)
1缶
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります