クリーナー :「関西モリッツ トレンナー ダッシアース ダッシクリア」の検索結果

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

販売価格(税別) 199 税込219 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか
レビュー: 6484件のレビュー 平均満足度4.58 (6484)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【関連資料】よくあるお問合わせ【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.4MB)【危険物の性状】非水溶性

クリーナー > ブレーキ&パーツクリーナー
注文コード 品番 内容量 危険物の数量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
36557631 - 1本(840mL) 0.504L 199 219(税込) 0営業日後以内
36557647 - 1ケース(840mL×30本) 15.12L 5,790 6,369(税込) 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ