「容量(mL)」から絞り込む
0.5(3)
1(28)
1.1(1)
2
2.2(1)
3(3)
5(37)
25(27)
50(25)
100(33)
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6
材質PS(ポリスチレン)
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)
滅菌済
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性
滅菌済
正確度±%全容量の2
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー
滅菌済(SAL10^-6)
包装個包装
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様目盛精度(最大容量時):±2%
材質PS
個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
容量(mL)2
目盛(mL)0.01、拡張目:0.8
色グリーン
包装形態(本数×包)25×40
1ケース(1000個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets.
Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。
鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。
ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。
製品を安全に保管するための小口付き外箱。
個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。
USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。
Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。
無菌性保証レベルSAL 10-6
検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。
細胞毒性なしの保証付き。
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2
最小目盛0.05
色透明
長さ(mm)282.0
材質ポリスチレン(PS)
仕様マイナス目盛:0.8
容量(mL)2
1箱
¥26,730
税込¥29,403
6日以内出荷
ピペット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。