一体型LED(ライトバー) :「色評価用」の検索結果
関連キーワード
「光源色」から絞り込む
昼光色(5)
昼白色(5)
温白色(6)
白(4)
電球色(8)
電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
その他※調光器不可
付属品取付金具
材質アルミ(アルマイト)
幅(mm)25
カバーポリカーボネート(乳白)
取付壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)25
備考非調光
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル
光源寿命40000時間
LED交換不可
タイプ低光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさFLR40W×2灯相当
タイプ高光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさHf32W高出力×2灯
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ
材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)44
取付壁面・天井面・床面兼用
高さ(mm)58
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色RGBカラー+電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御
LED交換不可
ドットレスのソフトで明るい光。100V仕様のコンパクトサイズ
仕様【調光器】不可【その他】非調光
付属品取付金具
材質アルミ(アルマイト)
幅(mm)28
カバーポリカーボネート(乳白)
取付壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)39
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル
色温度(K)3500
光源寿命40000時間
光色温白色
グリーン購入法適合
連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)
LED交換不可
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)47
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
傾斜天井取付角度(°)90
その他※調光器不可
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)47
種類SOLID LINE Mini
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
傾斜天井取付角度(°)90
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(ライトバー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。