産業用PC本体 :「rj-45 ethernet」の検索結果
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1, M.2 Key E, Type 2230
シリーズPSA6000
定格電圧24Vdc
対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)
メモリー8GB
表示色1,600万色
タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)
ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1
シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1
Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応
USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。