循環装置(チラー) :「循環装置 水」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「冷却能力(W)」から絞り込む
160(1)
170(2)
180(2)
190(2)
230(1)
240(1)
255(1)
270(1)
290(1)
330(1)
冷却能力(W)をもっと見る
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m
質量(kg)11.3
規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant
電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max
冷却方式空冷方式
通信方式キーボード、RS232 インターフェイス
設定温度範囲0℃~65℃
ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280
環境温度範囲(℃)10~40
材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー
接続口1/4” Valved CPC
タンク容量1.0 L with レベルセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面
安定性(温度)<±0.05℃
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m
質量(kg)3.5
規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1
電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max
冷却方式空冷方式
通信方式キーボード、RS232Cインターフェイス
ポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180
環境温度範囲(℃)10~40
材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー
接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valve
タンク容量75 mL with レベルセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面
安定性(温度)<±0.1℃
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式空冷方式
環境温度範囲(℃)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面
安定性(温度)<±0.1℃
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
冷却方式空冷式
環境温度範囲(℃)10~40
材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面・システムエラー
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7
使用温度範囲(℃)10~40
規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1
タンク容量(L)1withレベルセンサー
接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U
騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m
冷却方式空冷式
設定温度(℃)2~45
循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)
警報方式温度・液面・システムエラー
通信機能キーパッド、RS232インターフェイス
電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)
材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
安定性温度:±0.1℃
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。