1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時) 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 材質(槽)SUS304 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
1台
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります