防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。
大きくて見やすい液晶表示です。
300点のデータメモリ機能を搭載しています。
付属品一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ
質量(g)約250以下(電極除く)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
構造JIS C 0920 保護等級7 IP67
分解能導電率/0.05%R.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃
機能データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー
導電率0~20μs/cmから0~200ms/cm
表示単位S/cmまたはS/m
アズワン品番2-6357-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
- pH計
- 導電率計(EC計)
- ORP計
- イオンメータ
- 塩分計
- 多機能計
- pH計/導電率計/イオン計用その他測定器
- pH計/導電率計/イオン計関連品
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。