スターラー用本体 :「CO2用」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
撹拌点ピッチ(mm)-
再現性―
ケースステンレス(SUS304)
使用環境-10~50℃(湿度80%時)
電源100-240V/50・60Hz
本体寸法(mm)200×155×38
防塵防水性能IP20
本体質量(kg)約1.3
仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―
1台
¥361,000
税込¥397,100
5日以内出荷
コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3%
ケースステンレス(SUS304)
使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)
電源48VDC
防塵防水性能IP68
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。