pH計/導電率計/イオン計用その他測定器 :「デジタル可変抵抗」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
ケーブル長(m)0.75 商品タイプ電極 測定対象水溶液中の導電率 分解能(%)導電率:フルスケールの0.05 分解能抵抗率:0.1MΩ・cm 分解能(℃)0.1 繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%) 確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合) 表示デジタル液晶表示 表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ レンジ切替自動/手動 温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃ 周囲温度(℃)0~50 外形寸法(mm)150×61×42 質量(g)220 電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き 電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
1本
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『本体』には他にこんなカテゴリがあります