pH計/導電率計/イオン計用その他測定器 :「導電率センサー」の検索結果
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応
見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍
小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求
各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
ケーブル長(m)0.75
商品タイプ電極
測定対象水溶液中の導電率
分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
分解能抵抗率:0.1MΩ・cm
分解能(℃)0.1
繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)
確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)
表示デジタル液晶表示
表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ
レンジ切替自動/手動
温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃
周囲温度(℃)0~50
外形寸法(mm)150×61×42
質量(g)220
電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き
電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。