ホモジナイザー/破砕機 :「モーター 回路」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
25000(1)
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 電源コード(m)1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271 撹拌可能最高粘度5000mPas 仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220-240/100-120 アナログ出力no 騒音値(dB)75(A) 連続使用時間100% アーム長さ(mm)160 アーム寸法(mm)(直径)13 コントロール無段階 許容周囲温度(℃)5 - 40 粘度(mPa・s)(最大)5000 タイマーno 回転数表示方式LED 保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%)80
1台
389,800 税込428,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります