視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)
電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)
消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)
LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒
明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72
質量(g)750
使用環境温度(℃)-40~+50
耐振動性能15.3G
保護等級IP6K9K(IP67~68相当)
材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)
接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(ステー)ステンレス
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~25V
消費電力(W)12(3×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)960
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプスポットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~24V
消費電力(W)6(1.5×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)1050(理論値)
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプフラットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト
仕様汎用LED作業灯:12V・48V
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)10~60
光源3WチップX9個
色温度(K)白(6000K)黄(3000K)
明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値
防水性IP69
材質(ステー)ステンレス
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)600
発光色白
保護等級IP66
色温度(K)5000~6500
光度(cd)500
LED使用数(個)5W×2灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適
その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)1200
発光色白
保護等級IP67
色温度(K)5000~6500
光度(cd)2000
LED使用数(個)5W×1灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
フォークリフト・産機・建機用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。