3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む) タイプラインタイプ 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源6個 LED色レッド 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67 光源色赤色LED 耐振動性能7G
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む) 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源3個 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67 耐振動性能7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。 トラスコ品番388-9830 幅(mm)120.6 高さ(mm)37.4 奥行(mm)50 保護等級IP67
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります