交換形LED(逆富士) :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮
用途軒下用 仕様防雨・防湿・重耐塩形 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)1.6 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 ランプの種類LED
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ20形 ランプの種類LED
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.3 取付直付形 種類中天井用/逆富士タイプ/230幅 本体塗装亜鉛めっき鋼板白色 大きさ40形 ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 質量(kg)1.2 取付直付形 タイプ40形 種類中天井用/笠付タイプ 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります