5,205件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーコードを自動で検索しオートサーチ機能搭載。エアコンのリモコンを紛失、故障時に。温度が見やすい大型液晶(バックライト付き)仕様。
用途エアコンリモコンとして。 質量(g)90 電源(V)DC3 単4形乾電池2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×165×15 適合メーカー東芝、パナソニック/ナショナル、ハイアール、シャープ、ダイキン、富士通ゼネラル、LG電子、日立、サンヨー、コロナ、三菱電機、三菱電工、アイリスオーヤマ 動作距離(m)7
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

エアコンの主な操作が可能。国内主要メーカー13社対応。タイマー設定機能付。夜間の操作に便利なバックライト付液晶画面。再設定不要のバックアップ機能搭載
質量(g)約95(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約160×56×23 適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 動作距離(m)約7
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令10物質対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 周波数特性20〜20000Hz 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し 指向性無(全)指向性 プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)101±3 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ 関連資料商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
(ケーブル)ブラック、(プラグ)黄 コネクタ形状RCAプラグ-RCAプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ 付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着) 材質PVC 型式ダイナミック型 ブラック 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルーン型デザインの優しい装着感。キュート&ハイクオリティサウンド。 高磁力マグネットの採用で高域から低域まで優れた音質を再生できます。 遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぎます。 長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用しています。 導電性に優れた金メッキプラグを採用しています。
付属品イヤーピース(XS・S・M各2個) 質量(g)約12(コード・プラグ含む) 形式密閉ダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)約1.2(±5cm) 感度(音圧)98dB±3dB 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm金メッキL型 インピーダンス(Ω)20 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4〜6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4〜6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池入れ替え時のメモリー機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
材質ABS 質量(g)59 使用電池単4形乾電池×2本(別売り) 電池寿命12ヶ月 動作距離(m)7 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×135×25
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合) 適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製〜、サンヨー(SANYO)/1996年製〜、日立(HITACHI)/1994年製〜、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製〜、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製〜、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製〜、シャープ(SHARP)/1997年製〜、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製〜、コロナ(CORONA)/1999年製〜、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製〜、フナイ(FUNAI)/1998年製〜、LG/1996年製〜
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20 質量(g)104(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)4(コード含まず) プラグΦ3.5mm、4極ミニプラグ(L型) 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)4.0×8.1
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマディスプレイスタンド
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なスタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
機能ディスプレイ角度調節可能、棚板付き、キャスターストッパー付き
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 周波数特性20〜20000Hz 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し 指向性無(全)指向性 プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)89±3 最大許容入力(mW)3 イヤホン形状カナル型
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディに最大出力4W。音質にこだわった小型・高音質CDラジオ。 ウォークマンやスマートフォンの音楽を楽しんだり、ヘッドホンでも聴ける。
用途FM・AMラジオ、CDの試聴に。 付属品電源コード 質量(kg)約2(電池収納時) 出力(W)2.0+2.0 消費電力(W)13 電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×125×210.5 タイマー設定15分/30分/60分/90分 対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3、WMA 電池使用時間(時間)(FM)26、(CD再生)9 待機電力(W)0.9 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子ステレオミニ
1台
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
699 税込769
当日出荷

耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2 付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ) 質量(g)約11(コード含む) 形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz)6〜23000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 完全 軽量 小型 通話 マイク付き 両耳 Bluetooth5.0 iPhone android エレコム 動画あり
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により装着時も収納時も超小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
仕様最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応 付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書 型式マイク:MEMS型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.2、充電ケース部:約28 タイプヘッドホン型式:密閉型 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21.5×22.2×22.3、充電ケース部:約61×33.3×30 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間約3時間(約3時間+2回充電=最大:約9時間) 保護A2DPの対応コンテンツ:○(SCMS-T) ドライバーユニット(Φmm)6 フルレンジ プロファイル対応Bluetooth:A2DP,AVRCP,HFP, HSP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)見通し 最大:約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 通話時間(時間)約3(約3+2回充電=最大:約9) 連続待受時間最大:約70時間 対応コーデックA2DP:SBC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間6か月間 指向性マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20〜18000、マイク部:100Hz〜10000Hz 最大入力(mW)ヘッドホン部:100 装着方式オーバーヘッド
1本
3,090 税込3,399
当日出荷

ステレオ機器対応イヤホン
コード長さ(m)2 ブラック インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5 L型
1個
189 税込208
当日出荷

用途VGA信号のケーブル延長に
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX 質量(g)約47(電池除く) 電源CR-2032 1個(別売) 電池寿命約12ヶ月 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13 動作距離(m)約7
1個
999 税込1,099
当日出荷

13インチから27インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことが出来ます。 液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 アーム固定部分はレバー式のネジですので、簡単に高さ調整や固定することができます。 液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 液晶ディスプレイを2台設置できるデュアルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。
用途ディスプレイの位置を調整したいときに使用できます。 液晶ディスプレイの位置を自由に調整できるのでデスクのスペースを有効活用できます。 13〜27インチサイズ対応。 取り付ける机に合わせて取り付け方を選ぶことができます。 ケーブルホルダーがついているので、机周りがスッキリまとまります。 対応13〜27インチ 仕様ロングアームタイプ、デュアルディスプレイアーム セット内容アーム×1、 ポール×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、クッションパッド×5、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4ネジ×8、M5ネジ×8、サラネジ×1、ワッシャー×8、取扱説明書×1 質量(kg)約4.4 ブラック 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約885×115×580 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)(取り付け可能)10〜88 軸数5軸 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上45°/下45°、ローテーション:360° 画面仕様(取り付け画面数)2画面
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 インターフェース入力端子、出力端子 保管温湿度範囲10〜90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜+50 使用環境湿度(%)20〜85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100〜20000
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

パソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタ3.5mmステレオミニプラグ×2のパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタケーブル。
コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2 ブラック 長さ(m)0.05
1本
799 税込879
当日出荷

Bluetooth 5.0に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 完全に耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 SCMS-T対応で音楽やワンセグも楽しめます。
付属品イヤーピース2個、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール) 適合機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器 ブラック 質量(g)約11 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-44±2dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×62.5×23.5 連続使用時間(時間)【再生】(最大)約7、【通話】(最大)約10、【スタンバイ時】(最大)約200、【待ち受け】(最大)約200※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)約2 指向性無(全)指向性 伝送方法GFSK 周波数(GHz)2402〜2480 BluetoothBluetooth Ver.5.0(Class 2) プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 装着方式片耳 通信距離(m)(最大)約10※使用環境により異なります イヤホン形状耳掛け 音量調節 マルチペアリング
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

USB外付けHDD録画対応 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン対応液晶テレビ。映像美+録画機能。ギュッと凝縮。ニューモデル。HDMI入力端子は2系統搭載。地上・BS・110度CS
用途国内最高峰のコストパフォーマンス!。大人気のMAXZEN。「03シリーズ」に液晶テレビが登場! 入力端子HDMI入力×2 画素数1920(H)×1080(V) バックライトLED 音声出力8W+8W
1台
29,900 税込32,890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズキャンセリングと高音質技術。 業界最高クラスのノイズキャンセリング性能。 ノイズをより的確にとらえる「デュアルノイズセンサーテクノロジー」 広い帯域において耳に届くノイズを減少。風ノイズの低減。 外音取り込み機能の向上。圧倒的な高音質を実現。 360 Reality Audio 認定モデル。 統合プロセッサーV1や独自開発のドライバーユニットより高音質を実現。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品充電ケース、USB Type-C(TM) ケーブル、保証書、取り扱い説明書 型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック、マイクロホン部:MEMS 質量(g)約7.3×2 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間電池持続時間(音声):最大8時間(NCオン)/最大12時間(NCオフ) 充電方式USB充電(ケース使用)、ワイヤレス充電(ケース使用) マグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット 指向性マイクロホン部:全指向性 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:6 通信距離(m)最大:10 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯(2.4000〜2.4835) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)(A2DP)20〜20000(44.1kHz sampling)、20〜40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) ハイレゾ音源対応 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 連続通話時間(時間)電池持続時間:最大5.5(NCオン)/最大6.0(NCオフ) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
30,900 税込33,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式耳栓タイプ 特性リモコンマイク プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書 適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン 質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3 コード長さ(m)1.2(Y型) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k スピーカー部インピーダンス(Ω)16 RoHS指令10物質対応 ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 最大許容入力(mW)8
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC オリンパス 動画あり
1. ”録りたい瞬間”を逃さない「ワンタッチダイレクト録音」 ボディー前面にある録音スイッチをスライドさせるだけで、録音がスタートします。電源がOFFの状態からでも録音を行えるため、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、確実に記録できます。また、スイッチの位置で録音モードのON/OFF状態を判別でき、手の感触でレコーダーが録音状態かを簡単に把握できます。 2. 細かい設定をレコーダーが自動で最適に行う「おまかせ録音設定」 メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つのシーンから録音環境に合わせたシーンを選ぶだけで、自動で最適な設定に切り替わります。細かな設定作業を行わずに、クリアな音質で録音できます。なお、シーンの切り替えは、ボディー前面のボタンを押すだけの簡単・シンプル操作となっています。 3. 録音内容を効率的に聞くことができる「早聞き再生」「遅聞き再生」 授業の復習などに役立つ「早聞き再生」に対応しています。最大3倍速で再生できるため、効率的に復習できます。また、0.5倍速の「遅聞き再生」にも対応しているため、速くて聞き取りにくいネイティブスピーカーの発音などをゆっくり再生でき、語学学習等で重宝します。 ?その他の特長 ・録音したファイル検索をアシストする「シーン別フォルダ機能」 ・聞きたい部分の頭出しを最大99件まで設定できる「インデックスマーク機能」 ・再生時にワンタッチでインデックスマークを付けた部分までスキップでき、検索に便利なファイルスキップ ・クリアな音質で再生できる「ノイズキャンセル機能」を搭載 ・長時間、多数の録音件数にも対応する最長約1570時間※の録音時間 ・手にフィットして操作しやすいエルゴノミクスデザイン ※LPモード(8kHz/5kbps モノラル時)
セット内容本体/単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付) 質量(g)67(電池含む) 外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず) 電源単4形乾電池 (LR03) 2本 周波数(kHz)サンプリング(会話・音楽)(WMA 32 kbps):44.1 周波数特性(録音時)(メモ):200 〜 7kHz マイクロフォン部Φ 3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ スピーカーΦ20 mm 丸型ダイナミックスピーカ 対応フォーマットWMA形式 出力(mW)ヘッドホン最大(16 Ω負荷時):3 + 3 記録メディア内蔵メモリ イヤフォンジャックΦ 3.5mmイヤホンインピーダンス 8Ω以上 録音時間(時間)(会話・音楽)(WMA 32 kbps):約251 容量(GB)内蔵型NAND FLASH:4 再生形式記録:WMA形式
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

USB外付けHDD録画対応 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン対応液晶テレビ。映像美+録画機能。ギュッと凝縮。ニューモデル。HDMI入力端子は2系統搭載。地上・BS・110度CS
用途一人暮らしに最適。セカンドテレビに。寝室や子供部屋、書斎に便利。コンパクトサイズ コントラスト比3000 : 1 応答速度6.5ms 入力端子HDMI入力×2 画素数1366(H)×768(V) バックライトLED パネルハイビジョン 発売年2017 チューナー数地上デジタル×1、BSデジタル×1、110度CSデジタル×1
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボデイで持ち運びラクラク リピート再生、プログラム再生、AM/FMラジオ、CD/カセット対応、2WAY電源
仕様カセット:対応テープ/ノーマル 付属品取説、保証書、電源ケーブル 質量(g)約1.8 消費電力(W)10 電源AC100V、または単2乾電池×8本(別売) 本体寸法(mm)244×231×135 周波数ラジオ:AM522〜1629kHz ・FM76〜108MHz 対応フォーマットCD-DA 端子イヤホン端子、AUX入力 音声出力1×2
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

押しやすいボタンと見やすい表示。基本的な選局操作ができる。国内の主要なメーカーに対応。 ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA、Hisense ブラック 質量(g)約70(乾電池除く) 電源(V)DC3/単4乾電池×2(別売) 電池寿命12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)146×64×21 動作距離(m)約7
1個
949 税込1,044
当日出荷

シンプルで装着感に優れたBluetoothワイヤレスヘッドセット
特性片耳 入力端子microUSB(充電用) 仕様マルチポイント(同時待受け)非対応 付属品USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド 型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8 出力Bluetooth power class2 電源5V(USB給電) 適合規格BQB 接続方式Bluetooth 感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.0×9.0×53.1(突起部除く) 通信方式Bluetooth標準規格 version3.0 バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 音圧レベル(dB)118 充電時間(時間)約2 指向性(マイク)全指向性 通話時間(連続最大)約5時間 ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ9 プロファイル(対応Bluetooth)HFP、HSP 待ち受け時間(時間)約100時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳 通信距離(m)(最大)見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
699 税込769
当日出荷

『家電』には他にこんなカテゴリがあります

さらに商品を絞り込む