AV家電 :「AV 20」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
400-MEDI001・020専用AVケーブル
ケーブル長(m)約1.15
コネクタRCAピンプラグ×3(赤・白・黄)
取扱説明書なし
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
サンワサプライ製 400-MEDI001・020専用リモコンです。
セット内容リモコン
電源単四乾電池 ×2(※電池は付属しません)
対応機種400-MEDI001400-MEDI020H
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。
最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。
H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。
HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。
VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。
USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。
レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T
セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)36(18W+18W)
外形寸法約W98×D97×H208mm
センサー3.0インチ(直径約78mm)
周波数特性20Hz~20KHz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver.5.0
外形寸法W450×D50×H60mm
周波数特性100Hz~20000Hz
充電時間約3.5時間
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB
電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています
4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。
もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。
低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
両端子金メッキ仕様
色白
種類同軸
規格S-4C-FB
コネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
対応4K8K衛星放送
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)
最大出力(W)4(2W+2W)
ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】
外形寸法W97×D88×H124mm
センサー2インチ(直径約50mm)
周波数特性120Hz~20KHz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。
耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。
安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。
付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。
通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型
色ブラック
BluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能
連続使用時間(時間)約12
音量調節音量調節
装着方式片耳
適合規格Bluetooth 5.0
伝送方法FHSS
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)最大約10
通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く)
質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ)
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2
連続再生時間約7.5時間(音楽)
連続待受時間約60時間
再生周波数帯域(Hz)約20~20000
指向性単一指向性(マイク)
コネクタmicroUSB(充電)
セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)50
外形寸法W410×D100×H70mm
センサー2.25インチ(直径58mm)
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子デジタル入力
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.2
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間2.5時間2.5~3時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10m
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間最大10時間
指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
防水性IP56
ポート充電:専用端子
連続待受時間最大200時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大10
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
NintendoSwitch専用大型セミハードケース外出、旅行時の持ち運びに最適です。
自宅での保管用としても便利です。
軽量で衝撃に強いセミハードタイプ採用しており、衝撃吸収性に優れています。
内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。
20個のゲームカード収納ポケット付きメッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Con、ACアダプタなどのアクセサリが収納できます。
適合機種NintendoSwitch
材質EVA
1個
¥2,098
税込¥2,308
13日以内出荷
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)
充電時間約1.5~2時間
周波数範囲2.402~2.480
通信距離約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
伝送方法FHSS
プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP
音圧感度(dB)-50±3
対応コーデックSBC
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75
耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200
棚高さ(mm)約300~700
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
保証期間初期不良のみのみ
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
マイクミュートボタン付き
フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。
クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。
やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。
片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
仕様●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C
適合機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードル
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約20、音楽:約23、待受:約660
充電時間(時間)2
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
周波数(GHz)2.402~2.480
周波数帯域(Hz)20~20000
Bluetooth5.0
音圧感度(dB)-43±3
装着方式片耳
通信距離(m)10
対応コーデックSBC
音量調節ミュート、音量調節
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット。耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。。。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。。。IPX5の防水性能。防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。。ENCノイズキャンセル搭載。通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USB Type-Cオス-USB Aコネクタ オス●充電ポート:USB Type-C
セット内容ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバー
質量(g)約30(外付けマイク含む)
適合規格Bluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。)
寸法(cm)約14×4.5
連続使用時間(時間)最大10時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
保証期間ご購入日より6カ月
再生周波数帯域(Hz)20-20,000
充電時間(時間)1.5
伝送方法GFSK
防水性IPX5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)10
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。
AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。
メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。
3インチのウーファーユニット搭載。
バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。
1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。
高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。
操作のしやすい前面ボタン。
スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。
パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様ツィーターサイズ:1インチ
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む)
電源内蔵
最大出力(W)(実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20
ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×128×200
外部出力3.5mmイヤホンジャック
周波数特性35~20000Hz
入力端子RCA-3.5mm
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー、3インチ
インピーダンス(Ω)(ロード)6
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)付属スペーサー20
耐荷重(kg)(ディスプレイ)120
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
対応インチサイズ(ディスプレイ)86
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
送信機付きの完全ワイヤレスヘッドセットです。
送信機をテレビに接続してワイヤレスで音声を聞くことが出来ます。
ヘッドセットは使い終わったら送信機に収納することが出来ます。
オープンイヤー型で、周りの音を聞きながら使うことが出来ます。
適合機種Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・PC・携帯電話
色ブラック
適合規格Bluetooth5.0
接続方式Bluetooth/USB/3.5mm/光デジタル
通信方式Ver5.0
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約1.5
連続再生時間約5時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
周波数(GHz)2.402~2.4835
ポート充電:Type-C
装着方式両耳
通信距離(m)10、100(送信機/理論値)
イヤホン形状オープンイヤー型
連続待受時間約45
対応コーデックSBC(送信機はSBC/apt-X/apt-XLowLatency対応)
音量調節対応
連続通話時間(時間)約5
マルチポイント非対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ケーブルクランプ×2
材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック
寸法t(mm)(天板)3
寸法D(mm)(天板)230
寸法W(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100
耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330
棚高さ(mm)約220~920
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約34.9
付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p)
付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm)
質量(g)約184(本体のみ)
電源DC5V/2A
記録方式H.264/AVC(MP4)
消費電流(mA)最大約700(本体のみ)
インターフェースUSB2.0
保証期間ご購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く)
スピーカー1W
コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60/50fps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:15
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。
屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。
スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。
コンパクト設計でかさばりません。
主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。
外寸(mm)101×101×26mm
電源DC5V/1A
BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%
消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200
仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
机にしっかり止めることができるクランプ式です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ケーブルクランプ×2
材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック
寸法t(mm)(天板)3
寸法D(mm)(天板)230
寸法W(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4
質量(kg)約10
梱包数1個口
形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100~400×400に対応しています。
ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。
棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。
余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式
材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
使用工具プラスドライバー、手袋
組立人数2
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(マンセル値)該当なし
モニターサイズ(最大)55インチ
総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5)
アジャスターなし
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり
質量(kg)約20
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240
取扱説明書日本語取扱説明書あり
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル
耐荷重(kg)モニタ:35
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)35
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ
組立時間40分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。インテリアなどに溶け込む木製デザインです。AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2)
質量(kg)約2.2
電源内蔵(AC電源)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×126×207(片方のみ)
外部出力3.5mmヘッドホンジャック
周波数特性40~20,000Hz
保証期間購入日より6ヶ月
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカー
スピーカーユニット3インチ
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)
ケーブル長(cm)スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様送信周波数:2.404~2.480GHz
セット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m)
質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6
形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ
コネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き)
連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合
周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz
入力感度-42dB±3dB
保証期間ご購入日より6カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)700
指向性無(全)指向性
インピーダンス(Ω)18±15%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。。口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。。USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。。超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。。大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。。交換用イヤーパッド付で長く使える!。
仕様●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-C
セット内容ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個
質量(g)約145
適合規格Bluetooth 5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171×66×186
周波数範囲2.402~2.480GHz
保証期間ご購入日より6カ月
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)2
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(※数値は理論値です。)
再生時間(時間)連続音楽再生:最大45
連続待受時間最大168時間
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング〇:デュアルマイク+cvc8.0
連続通話時間(時間)最大25
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様●マイク感度:-42dBV/Pa●マイク指向性:全(無)指向性●充電ポート:USB Type-C
セット内容USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース
質量(g)約42
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.1
接続方式Bluetooth、USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×40
連続使用時間(時間)再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間
周波数範囲2.4GHz帯
保証期間購入日より6ヶ月
送信出力Class2
再生周波数帯域(Hz)20-20,000
充電時間(時間)1.5
色(本体)ブラック
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)
通信距離(m)最大10※使用環境によって異なります。
音声出力空気伝導
対応コーデックSBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5
セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1
色ブラック
電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver 5.0
周波数特性180hz~20khz
充電時間約2~2.5時間
送信出力class2
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USB Type-C(充電用)
電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間
内蔵マイク全指向性マイク
オーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
モニタと一体化することでスッキリとした見栄えになります。
デスク上の空間を有効活用できます。
トレー部分は滑り止めシート付です。
スピーカーの位置を上げることで耳の位置に近づけることができるのでより迫力のある音質を楽しめます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品モニタ取付用:ボルト(M4×12)×2、ワッシャー×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
対応VESA100、外寸500~790までのモニタに対応
梱包数1
トレイサイズW110×D150
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)4
組立人数1
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。耐荷重は5kgです。安定感のある薄型の台座を使用しています。3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
質量(kg)約1.6
耐荷重(kg)5
梱包数1個口
形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27~39
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。
製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。
PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。
LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能)
操作のしやすいワンボタンタイプ。
大きめのボタンで操作がしやすい。
ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver.5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88
質量(g)約704
保証期間ご購入日より6か月
最大出力(W)実用10(5+5)
周波数特性20~20000Hz
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm)
インピーダンス(Ω)4
入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ
外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
送信出力Class2
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン
電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)
記録方式MP3
使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz
対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード
スピーカー50mm ×1(8Ω 1W)
コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック
スロットmicroSDカードスロット
アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
消費電流380mA
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
1
2
次へ
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。