AV家電 :「usb type-c」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
通信規格Bluethooth 5.3
防水性IPX5
通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)
Bluetooth5.3
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。軽量設計:わずか約8.5gの超軽量と、人間工学に基づいたデザインにより耳元にしっかりとフィット。長時間使用しても着けていることを忘れるほどの装着感を実現しました。最大42時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大11時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大42時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適:2台の端末に同時接続できるマルチポイント接続、4つのマイクとAIによるクリアな通話・IPX7防水規格など様々な機能に対応。スポーツから会議まで日常のあらゆるシーンでご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit (エアロフィット) 、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約50×38×16(イヤホン本体 片耳)
色ブラック
質量(g)約8.5 (イヤホン本体 片耳) / 約64.6 (充電ケース含む)
接続方式無線
通信方式Bluetooth 5.3
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約2 (充電ケース)
再生可能時間最大11時間 (イヤホン本体のみ) / 最大42時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX7
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。最大46時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大14時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大46時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約5.5時間分の音楽再生が可能です。音漏れを抑え、更に強化した重低音:チタンコーティング振動板を搭載した16.2mmの大口径ドライバーを採用。音に指向性を持たせることで音漏れを抑えながら、深く迫力のある重低音を実現します。スポーツシーンでも安心:着脱式バンドを装着すれば、激しい運動中も落下の心配なくご使用いただけます。また、IPX5の防水規格により、運動中の汗や急な雨でも心配せずご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit Pro (エアロフィットプロ) 、着脱式バンド、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約54×40×19 (イヤホン本体 片耳)
色ミッドナイトブラック
質量(g)約12.2 (イヤホン本体 片耳) / 約88.7 (充電ケース含む)
接続方式無線
通信方式Bluetooth 5.3
充電時間約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース)
再生可能時間最大14時間 (イヤホン本体のみ) / 最大46時間 (充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth 5.3
防水性IPX5
イヤホン形状オープンイヤー
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC※2023.12/1より、LDACに対応致しました。 (LDACはAndroid 8.0以降のデバイスでのみ使用可能です。Soundcoreアプリをver.3.4.4にアップデートしてご使用ください。尚、12/1以前にご購入いただいたお客様に関してもご使用いただくことが可能です。)
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。
セット内容Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約176×185×80
質量(g)約246
再生可能時間・最大60時間 (通常再生時)・最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)
通信規格Bluetooth 5.0
充電端子USB Type-C
対応コーデックAAC / SBC
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
最大70時間の長時間再生:約183gの軽量でコンパクトな設計ながら最大70時間の音楽再生が可能で、長時間のご利用にも最適です (再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。迫力のサウンド:40mm大口径ドライバーを搭載し迫力のサウンドを実現しました。優れた音質で音楽をお楽しみいただけます。Bluetooth 5.3による安定した接続:Soundcore H30iはBluetooth 5.3に対応。音楽鑑賞や映像の視聴を安定した接続で快適にお楽しみいただけます。快適な装着感と携帯性:人間工学に基づいた本体形状とクッション性の高いイヤーパッドを採用。長時間の装着でも快適にご使用いただくことができます。イヤーカップは90度折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。
セット内容Soundcore H30i、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド兼安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約183
寸法(cm)約16.7×7.5×18.6
充電時間(時間)約2
装着方法装着方法について:ご使用の際はヘッドホンの左右を確認し、正しく装着してください。
再生可能時間最大70時間
BluetoothBluetooth 5.3
プロファイルBluetooth:AVRCP / A2DP / HFP
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。