AV家電 :「アメニティ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワー。クリアさ。快適さ。 Razer Kaira X でゲーム機のパワーを引き出しましょう。PlayStation 5 用のこの有線ヘッドセットは最高のオーディオパフォーマンスを発揮し、プラットフォームを超えた互換性に優れています。最先端のドライバーとクリスタルクリアなマイクを備え、どこでゲームをする場合でも最高のオーディオで対戦に臨むことができます。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer Kaira X は高、中、低の音域をそれぞれ個別に調整できる最先端のドライバーを搭載しているため、より明るくクリアな音質を届けながら、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにしています。 FLOWKNIT 製メモリーフォームイヤークッション 通気性に優れたこの素材は、汗や熱の蓄積を最小限に抑えるだけでなく、超ソフトなフォームの密度を改善することで、ヘッドセットの締め付けを大幅に軽減しながら、長時間のゲームプレイでもしっかりサポートします。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 折り曲げ可能なマイクは、マイクハウジングが改善されており、後ろや横からの周辺音を遮断して声を優れた音質で集音します。さらに、マイクモニタリングとゲーム/チャットバランスにより最適なレベルを維持します。
仕様集音パターン:単一指向性、イヤーカップ:楕円形イヤークッション 材質イヤーパッド:FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション 質量(g)283 種類ドライバー:RazerTM TriForce ケーブル長(m)1.3 接続方式有線 感度96dB(1kHz)、マイク:42±3dB 音量コントロール:可能 (音量 + / 音量 ー ホイール) 周波数特性20Hzー20kHz、マイク:100 Hz - 10 kHz コントロールイヤーカップ上 互換性PlayStation, PC, Mac, Nintendo Switch and Mobile Devices インピーダンス(Ω)32 ドライバー径(Φmm)50 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷