インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 。ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 。耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 。大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 。絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 。コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 。コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 。Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 。マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 。※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 。※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 。※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 。※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品シリコンカバー(装着済み)
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約8(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)103
AV家電 の新着商品
【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
シャープ
税込¥219,780
¥199,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。