白を基調としたデザインに、ハウジング全体がグラデーションに光るLEDライトを搭載!ゲームで遊ぶときの気分をいつもより盛り上げます。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクにより、自分の声を通話相手にクリアに届けることが可能です。 。周囲のノイズを抑える指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。マイクミュートと音量調整と3Dサラウンドモードの切り替えを手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。3Dサラウンドモードで、没入感のあるサウンドを楽しめます。 。Φ50mmの高解像度ドライバーを採用。独自でチューニングしているため、バランスのいい音質を実現しています。 。USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。有線接続タイプなので、LEDライト発光によるバッテリーの消費を気にせず使用が可能です。 。ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能
付属品なし
質量(g)約215(ケーブル含まず)
タイプエレクトレットコンデンサー方式
ケーブル長(m)約1.8
長さ(cm)【マイクアーム】約13
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×90×220(ケーブル含まず)
入力感度-42±3dB
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ホワイト
インターフェイスUSB-A
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)【ヘッドフォン】32
周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000【ヘッドフォン】20~20000
ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュートあり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
デュアルマイクノイズリダクションシステムを搭載し、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができるUSB有線ヘッドセットです。オフィスや自宅からWeb会議に参加する際など周囲の雑音が気になる状況でも、通話相手に気を遣わずに会話できます。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、口元の音声(通話音)を拾うマイクの2つのマイクを搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイクノイズリダクションシステムにより、不要なノイズをカットし口元から発した音声のみをクリアに相手に伝えます。最大-35dBのノイズカット性能で、地下鉄車内(80dB)のような騒音下で通話をしている状況でも、相手には図書館内(45dB)のような静寂な場所で会話しているように聞こえる圧倒的なノイズカット性能を発揮。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。30mmのダイナミックドライバーを採用し、小型ながらもバランスの取れた音質を実現。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。重さ約63g(ケーブル含まず)と軽量で、頭や首が痛くなりにくいです。マイクアームが回転するため、マイク位置を左右どちらにでも配置可能。※LRの音が逆になるため、パソコンなどの設定が必要になります。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。マイクのオン/オフはどちらの状態かをLEDで表示します。ケーブル長はゆったり接続できる1.9mです。USB-A端子で接続するため、パソコンの4極端子や3極端子などのヘッドホン端子の違いを選びません。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整:有り、マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式、マイク・指向性:無指向性
質量(g)約63(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.9
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×60×167 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度-36dB±2dB
保証期間1年間
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A端子
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:50~16000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート有り
入力インピーダンス(kΩ)マイク:2.2
1個
¥14,990
税込¥16,489
3日以内出荷
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
型式ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21mm×約24mm×約30mm、充電ケース:約23mm×約59mm×約45mm
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm フルレンジ
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3
連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間)
保護A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
最大接続台数登録:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続待受時間最大約70時間
対応コーデックA2DP:SBC、AAC
連続通話時間(時間)約4.5(充電ケース込み 約18)
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
どんな環境でも、高解像度でクリアなノイズフリーサウンドを楽しめる。ハイレゾ対応の完全ワイヤレスヘッドホンです。アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽に没頭。LDAC対応機器で高精細なハイレゾサウンドをどこにいても楽しめます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能とLDAC対応で、周囲の騒音を気にせず、高精細なハイレゾ音源を楽しめる完全ワイヤレスヘッドホンです。 。Hi-Res Audio(ハイレゾ)は、CDより高い情報量を持つ高音質な音源。音の太さや繊細さ、奥行きなど今まで聴こえなかったディテールやニュアンスを伝え、よりリアルな音楽体験をお届けします。 。LDACに対応しているため、対応するスマートフォンなどのプレーヤーと接続することでハイレゾ音源をワイヤレスでも楽しむことが可能。高解像度でクリアなサウンドをどんな環境でも楽しめます。 。LDACは、 Bluetooth(R)で音声を高音質に伝送するための技術です。LDACに対応した機器間では、ハイレゾ音源をはじめ、従来からお持ちの音源もワイヤレスで高音質なサウンドを再生できます。 。高音質でも音途切れしにくい、高い接続性。周囲の電波状態に合わせて自動的に伝送品質・データ量をコントロールする「Best effort」モードにより、安定した伝送を実現します。電波状態が良好なシーンでは最高音質で、電波状態が悪化しても音途切れしないよう、伝送品質を自動的にコントロールします。 。※LDACは日本オーディオ協会のHi-Res Audio Wireless ロゴに対応したBluetooth向けコーデックとして認証されています。(ハイレゾコンテンツを転送速度 990kbpsで伝送する場合) 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードをはじめ、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。ANCモードでは、アクティブノイズキャンセリングを組み合わせることで周囲のノイズを高精度に打ち消す技術を採用。周りの環境音を気にせず音楽に深く没入できます。 。デジタル耳せんモードは、音楽が聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。※Androidスマートフォン・タブレットで低遅延モードを使用する際は、LDACからAACへコーデックを変更する必要があります。変更方法は本製品の取扱説明書をご確認ください。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約4.2gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約8時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約6.5時間、LDAC使用時約5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約36時間の使用が可能です。※LDAC使用時約20時間、ANCモードの場合約28時間 。IPX4の防水設計。急な雨や水しぶきでも安心して使えます。 ※ヘッドホン部のみ 。手触りのよいマットな質感を採用。洗練されたデザインに仕上げました。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み)各1組、クイックスタートガイド
型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン(片耳):約4.2、充電ケース:約34.5
外形寸法(mm)ヘッドホン(片耳):幅約22×奥行約24×高さ約35、充電ケース:幅約60×奥行約50×高さ約30
出力Bluetooth Power Class1
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応A2DPコンテンツ保護:○:SCMS-T、ドライバーユニット:Φ10mmフルレンジ、最大登録可能台数:8台
充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約2時間 ※ヘッドホン10分の充電で2時間使用できます
保証期間1年間
防塵防水性能IPX4(ヘッドホンのみ)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
連続再生時間約8時間(充電ケース込み 約32時間)、(ANCモード時)約6.5時間(充電ケース込み 約26時間)、(LDAC時)約5時間(充電ケース込み 約20時間)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
BluetoothBluetooth(R)標準規格Version5.2/プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:約20※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4
対応コーデックA2DP:SBC、AAC、LDAC
マルチポイント(同時待ち受け)非対応
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。