天井埋め込みスピーカー白2本1組、Hi/Lo-Z兼用、バックカン、マグネットグリル
仕様●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 4.25インチ / ツィーター 1インチ●Hiタップ 20、10、5、2.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 60W (16Ω)●出力音圧 88dB (1W/1m)●周波数帯域 80Hz~20kHz●本体外形寸法:Φ223 × D84 (mm)、開口径 Φ193 (mm)●質量:2.05kg●付属品:サポートレール●コード番号:A8O0009●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7437-11
1個
¥64,980
税込¥71,478
13日以内出荷
天井埋め込みスピーカー白、Hi/Lo-Z兼用
仕様●商品詳細:白、Hi/Lo-Z兼用、フルレンジ:ウーファー 3インチ(7.6cm)、Hiタップ631.5W、Loインピーダンス 16Ω、許容入力 20W(8Ω)、出力音圧 89dB(1W/1m)、周波数特性 100Hz~18kHz●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 3インチ●Hiタップ 6、3、1.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 20W (8Ω)●出力音圧 87dB(1W/1m)●周波数帯域 120Hz~18kHz●本体外形寸法:Φ105 × D74 (mm)、開口径 Φ85 (mm)●質量:0.35kg●コード番号:A8O0002●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7437-04
1個
¥6,698
税込¥7,368
13日以内出荷
天井埋め込みスピーカー白、2本1組、Hi/Lo-Z兼用、バックカン、マグネットグリル
仕様●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 6.5インチ / ツィーター 1インチ●Hiタップ 60、30、15、7.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 120W (16Ω)●出力音圧 91dB (1W/1m)●周波数帯域 65Hz~20kHz●本体外形寸法:Φ258 × D157 (mm)、開口径 Φ233 (mm)●質量:4.01kg●付属品:サポートレール●コード番号:A8O000B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7437-13
1個
¥86,980
税込¥95,678
13日以内出荷
天井埋め込みスピーカー黒、Hi/Lo-Z兼用
仕様●商品詳細:黒、Hi/Lo-Z兼用、フルレンジ:ウーファー 3インチ(7.6cm)、Hiタップ631.5W、Loインピーダンス 16Ω、許容入力 20W(8Ω)、出力音圧 89dB(1W/1m)、周波数特性 100Hz~18kHz●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 3インチ●Hiタップ 6、3、1.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 20W (8Ω)●出力音圧 87dB (1W/1m)●周波数帯域 120Hz~18kHz●本体外形寸法:Φ105 × D74 (mm)、開口径 Φ85 (mm)●質量:0.35kg●コード番号:A8O0003●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7437-05
1個
¥6,698
税込¥7,368
13日以内出荷
天井埋め込みサブウーファー白、IP54
仕様●製品タイプ:スピーカ●サイズ Φ246 × D97 (mm)●開口径 Φ223 (mm)●重量 2.1kg●ユニット ウーファー 8インチ●Hiタップ -●Loインピーダンス 8Ω ×2●許容入力 80W ×2(8Ω)●出力音圧 88dB (1W/1m)●周波数帯域 50Hz~200Hz●コード番号:A8O000C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7437-14
1個
¥31,980
税込¥35,178
13日以内出荷
ペンダントスピーカーHi/Lo-Z兼用、IP53
仕様●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 8インチ●Hiタップ 20、10、5W●Loインピーダンス -●許容入力 -●出力音圧 95dB (1W/1m)●周波数帯域 80Hz~18kHz●本体外形寸法:Φ255 × D255 (mm)●質量:2.2kg●コード番号:A8O000V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7437-31
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
ラインアレイスピーカー壁掛金具付属、Hi/Lo-Z兼用、IP66
天吊り・壁掛けスピーカー2本1組、天吊・壁掛金具付属、Hi/Lo-Z兼用
壁掛けスピーカー2本1組、壁掛金具付属、Hi/Lo-Z兼用、IP64
天井埋め込みスピーカー白、Hi/Lo-Z兼用、マグネットグリル
天井埋め込みスピーカー黒、Hi/Lo-Z兼用、IP54
天井埋め込みスピーカー白、Hi/Lo-Z兼用、IP54
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。