AV家電 :「ファイル 大容量」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g
付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド
適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A)
寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず)
質量(kg)約1.2
形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
充電時間(時間)満:約3.5
使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります)
Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。