着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)約210(ふわふわガード装着時)
電源充電式 USB DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185
コードなし
充電時間(時間)約8
使用可能時間(分間)約38 (満充電時)
RoHS指令(10物質対応)対応
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
色K(シークレットブラック)
質量(g)約216(ふわふわガード装着時)
消費電力(W)7
電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185
コードあり
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。生地保護リング。薄手の生地のお手入れに。乾電池式。乾電池別売
付属品生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)約152(生地保護リング装着時)
電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154
コードなし
使用可能時間(分間)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。