直動部品 :「m10 1.0」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)85 内径(Φmm)50 幅(mm)22 エスコ品番EA966CD-16 種別セパレート ねじM10×P1.5(トメネジ) 寸法X(mm)32 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)11 寸法Y(mm)16 寸法R(mm)9 六角穴付ボルトM10×35 サイズ(mm)50×85×22
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72 内径(Φmm)40 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-35 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)40×72×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)85 内径(Φmm)50 幅(mm)22 エスコ品番EA966CB-22 種別スリット ねじM10×P1.5(トメネジ) 寸法X(mm)32 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)11 寸法Y(mm)16 寸法R(mm)9 六角穴付ボルトM10×35 サイズ(mm)50×85×22
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79 内径(Φmm)50 幅(mm)25 エスコ品番EA966C-37 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)50×79×25
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64 内径(Φmm)38 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-34 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)38×64×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-36 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)45×75×22
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-1 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-2 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)8 エスコ品番EA966CB-5 種別スリット ねじM3×P0.5(トメネジ) 寸法A(mm)7 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)3.4 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3 六角穴付ボルトM3×10 サイズ(mm)8×25×8
1個
790 税込869
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-4 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
670 税込737
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-3 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10 アズワン品番64-7968-40
1個
670 税込737
翌日出荷