28,833件中 1,841~1,880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK35-2B
RoHS
材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット K60B
スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
859 税込945
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット K35B
スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.35
1個
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG60A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
829 税込912
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG100A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)17.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.100
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBN2060B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.C2060H
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBN2052B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.C2052
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプロケット形状SD形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スプロケット形状SD形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.35
1個
719 税込791
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本(3m)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)60 種類軸付タイプ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.708 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)140000 軸方向ばね定数(N/mm)128 軸方向変位(mm)±0.55
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)70000 軸方向ばね定数(N/mm)76.4 軸方向変位(mm)±0.45
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)60 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.34 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)35000 軸方向ばね定数(N/mm)38.2 軸方向変位(mm)±0.9
1個
特価
789 税込868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)1 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.011 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)1400 軸方向ばね定数(N/mm)140 軸方向変位(mm)±0.1
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

種類カプラ 表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ 材質(ボディ)S45C相当 材質(ナット)S45C相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)6.6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)300 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

常用トルク(N・m)21 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)400 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)42 ボルト数6 慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5 ねじ寸法MM4 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4 スリーブタイプGR スリーブ長(mm)18
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形C 溝数4 リム幅w(mm)110.5
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形A 溝数1 リム幅w(mm)20
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

溝の形B 溝数3 種類Vプーリー
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

溝の形C 溝数5 種類Vプーリー
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溝の形C 溝数3 種類Vプーリー
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溝の形C 溝数2 種類Vプーリー
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝の形B 溝数5 種類Vプーリー
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)