扉部品 :「ステンレス 研磨」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)441
許容荷重(N[kgf])447(45)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
奥行(mm)34.7
仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
仕上Zwei L 仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
仕上Zwei L 仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)490
適合ホース内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
奥行(mm)27
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
仕様大型防止掛
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)500
種類帽子掛
奥行(mm)105
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)380
吊下荷重N(kgf)(帽子掛部)196[20](フック部)372.4[38]
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
奥行(mm)29.5
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
材質(フック):ステンレス鋼(SUS304)
付加機能なし
材質(受座)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴あり仕様専用です。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm(縦型仕様)、300~900 mm(横型仕様)、600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様)、100~1200 mm(横型仕様)、100~1200 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:330 mm以上(縦型仕様)、330 mm以上(横型仕様)、330 mm以上(横型仕様【両開き】)
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
1個
特価
¥419
税込¥461
当日出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
仕様ばねなし
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)60
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など
付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類その他
仕上光沢バレル研磨
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類アジャスターベース型
仕上バレル研磨
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ガラ研磨
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
シリンダー内筒が交換できる、マスターキー機能付シリンダー錠です。キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。施錠時は、正面からロックプレートが見えません。また、カバー、リング付で外観がスッキリしています。脱着方法はシリーズ紹介ページをご覧ください。
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。