1,860件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C 種別スタンダード 表面処理黒染め
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質鉄(SPCC相当) 関連資料メーカーカタログはこちら
1枚
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 関連資料メーカーカタログはこちら
1枚
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
146 税込161
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長さL(mm)300 規格新JIS規格
1本
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状両丸キー 材質S45C 規格新JIS規格
1本
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

関連資料メーカーカタログはこちら
1枚
特価
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

材質SUS301 種別ロール
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

形状片丸キー 材質S45C 規格新JIS規格
1本
特価
91 税込100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
1個
84 税込92
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シムリング セミオーダー 岩田製作所 カスタマイズ可
0.05mmからの豊富な板厚、材質は鉄、焼入鋼、ステンレス、真鍮、銅、アルミから選定可能で寸法は0.1mmから様々なすき間調整に対応。ご希望にあわせて製作する「セミオーダー」は、翌日出荷可能です。
材質鉄(SPCC相当)/焼入鋼(SK)/ステンレス(SUS304)/真鍮(CP2680またはC2801P)/銅(C1020PまたはC1100P)/アルミ(1N30またはA1050P) 内径(Φmm)2〜248 外径(Φmm)4〜250 板厚(mm)0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.3/2.5/2.6/3.0/3.2/4.0/4.5/5.0/6.0
1枚
357 税込393
翌日出荷

種別シート 材質SUS301
1枚
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 表面処理黒染
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質 関連資料メーカーカタログはこちら
1セット
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

寸法L(mm)300 材質S45C 規格旧JIS規格1種
1本
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理アルミ(A2017) 種別スタンダード 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状半月キー
1個
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質鉄(SPCC相当) 幅W(mm)320 長さL(mm)1000 関連資料メーカーカタログはこちら
1枚
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)10 材質ステンレス(SUS304) 関連資料メーカーカタログはこちら
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)8 材質鉄(SPCC相当) 関連資料メーカーカタログはこちら
1パック(10枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
497 税込547
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
関連資料メーカーカタログはこちら
1個ほか
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)8 材質ステンレス(SUS304) 関連資料メーカーカタログはこちら
1パック(10枚)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P) 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令10物質対応 関連資料メーカーカタログはこちら
1枚ほか
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50 RoHS指令6物質対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)10 材質ステンレス(SUS304) 関連資料メーカーカタログはこちら
1枚
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内径d(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 関連資料メーカーカタログはこちら
1パック(10枚)
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304 RoHS指令10物質対応
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
関連資料メーカーカタログはこちら
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理アルミ(A2017) 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)