4,393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 60mm外径 = 76mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 40mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 28mm外径 = 35mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 8mm外径 = 11mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
欠品中

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 23mm外径 = 30mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 227mm外径 = 233mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 2.5mm外径 = 6.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 12.5mm外径 = 17.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(20個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 9mm外径 = 11.4mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様直径 = 1mm材料 = EPDM長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 16 mm 、外径 22 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 16mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします </li> <li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています </li> <li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C </li> <li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です </li> <li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています </li> </ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 <ul> <li>産業及び製造用途 </li> <li>配管 </li> <li>油圧及び空圧 </li> <li>自動車の製造及び修理 </li> <li>動力伝達技術 </li> </ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 <ul> <li>オゾン </li> <li>エステル </li> <li>保存 </li> <li>アルデヒド </li> <li>塩素酸塩 </li> <li>ニトロ炭化水素 </li> </ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 8mm外径 = 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
779 税込857
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします </li> <li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています </li> <li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C </li> <li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です </li> <li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています </li> </ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 <ul> <li>産業及び製造用途 </li> <li>配管 </li> <li>油圧及び空圧 </li> <li>自動車の製造及び修理 </li> <li>動力伝達技術 </li> </ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 <ul> <li>オゾン </li> <li>エステル </li> <li>保存 </li> <li>アルデヒド </li> <li>塩素酸塩 </li> <li>ニトロ炭化水素 </li> </ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 1mm外径 = 3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 58mm外径 = 62mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 30mm外径 = 40mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 82mm外径 = 92.66mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 60mm外径 = 67mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 5mm外径 = 9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 44mm外径 = 51mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 37mm外径 = 43mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 35mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 33mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 28mm外径 = 32mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 25mm外径 = 32mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 16mm外径 = 18mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 10mm外径 = 15mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 100mm外径 = 108mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9mm外径 = 13mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 7.5mm外径 = 10.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 17.6mm外径 = 22.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 14.3mm外径 = 19.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 10mm外径 = 14mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 10mm外径 = 12mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様材料 = EPDM内径 = 7.94mm外径 = 11.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 9mm外径 = 14mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 90mm外径 = 100mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 58.74mm外径 = 65.8mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 94.84mm外径 = 101.9mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 26.64mm外径 = 31.88mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 208.92mm外径 = 222.9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷