ヘルスケア :「股関節サポーター」の検索結果
『デラックス股関節ベルトサポーター 腰痛緩和 姿勢補正 両足男女兼用』は、これ一本で股関節を正しい位置にサポートします。腰痛や股関節の痛みで、歩行・立ち上がりの時の悩みを解決したい!!という思いから整体師の中井先生が考案しました。素材と形状にとことんこだわって作ったベルトです。股関節が歪むと、骨盤まわりも歪んでいきます。その結果で腰痛、肩こりの原因となります。また体の冷え、むくみに繋がります。股関節を正しい位置にサポートする事で、股関節の痛み、腰痛、肩こり等を解消いたします。最大の特徴は一本で左右どちらの股関節もケアできるところです。
用途歩行時、立ち座りの痛みや辛みが気になる方、腰、肩、背筋の痛みが辛いと感じられる方、いつもの股関節サポーターよりクッション性、補正力高いものをお探しの方に。
色ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×50
股関節のぐらつきをおさえるクッション内蔵で股関節周りをサポート!
両足にも巻き付ける構造で安定してズレにくい。
伸縮性通気性に優れたメッシュ素材を使用しているので快適な着用感!
マジックテープ(R)使用で着脱らくちん。
立ち上がる時や、歩く時に股関節がつらい方におすすめです。
布施接骨院布施賢太郎先生監修の股関節ベルト。
股関節を引き締めることによって、下半身のぐらつきが安定し、歩く動作や立ち上がりがつらい方の普段のうごきをサポートしてくれます。
用途股関節のバランスを整えていつものうごきをサポート!
色(柄)ベージュ
腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置し、圧迫力の調節を可能にしました。
高い通気性と弾力性のある生地を採用。
左右兼用。
左右区別左右兼用
天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
材質本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%
幅(cm)10
性別男女兼用
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
骨盤をしっかりと固定する3重構造のゴムがしっかりと骨盤をサポートします。
従来の生ゴムタイプでは得られない固定力の調節機能を2重式補助ベルトで実現しました。
骨盤にフィットするウェーブカットにより骨盤を固定したまま体の動きにも対応できます。
材質ナイロン・レーヨン・ポリエステル・綿
色白
幅(cm)7.5~11
寝ながら股関節サポータープラス 骨盤 引き締め 着圧 安眠 美脚 美尻は、リハビリ施設(株)アイデルと共同開発した履くだけで気になる股関節まわりがシャキッとするサポーターです。「添え手感覚サポーター」で気になる股関節まわりをじーんわり支えてスッキリします。寝ながら股関節サポータープラスはサポーターの股関節部分にパッド状の着圧ラインを配置。まるで手を添えているような感じで股関節まわりをサポートします。骨盤周りにもサポートラインを配置しています。
用途股関節のサポートに。
独自の着脱可能なマルチ加圧ストラップで大腿部への圧迫力を自在に調節可能。
1.5mm厚の薄型通気性素材を採用。
サイズフリー
松吉医科器械コード24-3872-00
大腿廻り(cm)70以下
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽くて通気性・伸縮性に優れています。
材質アクリル80%・PU(ポリウレタン)20%
ベルト幅100mm
タイプシングル
洗濯方法洗濯可(手洗い)
保温性に優れ、汗をかいてもサラッとした肌触りの快適保湿繊維を肌面に使用。
ドライ&ウォーム効果で長時間の使用でも肌面を快適な状態に保ちます。
遠赤糸を編み込み、保温効果をさらに高めました。
圧迫感の少ないソフトな締め心地です。
ビジネス・スポーツ・レジャーなど様々なシーンで装着可能なオールマイティサポーターです。
材質指定外繊維、遠赤ポリエステル、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
サイズフリー
適合部位太もも
太もも周り(cm)34~50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
シールドが馬蹄型になっており、転倒時の衝撃を軽減して骨折を予防します。マジックテープ式ですので、装着が容易で手間がかかりません。
材質本体/ポリエステル85%・エラステン15%、ソフトシールド/ポリオレフィン
洗濯方法洗濯可
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーを結集したアスリートの為のスポーツ用サポーター。
安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。
色91:ブラック×シルバー
材質クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
ミズノテクノロジーを結集したアスリートの為のスポーツ用サポーター。
骨盤周りの大臀筋、中臀筋を効果的にサポートすることで、運動時の腰部を安定させます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
色03:ブラック
2本のクロスベルトでひざをしっかりサポート!薄手なので動きやすく、履き心地も良好!!。2本のクロスベルトで左右から締めるので、ひざがしっかりと安定します。薄手のパワーメッシュ生地を使用しているので、薄くてもひざをしっかりサポートします。コイルボーンがひざ関節のうごきをサポートしてくれるので、ひざの屈伸運動もスムーズ。ひざまわりの三角パッドでひざのお皿もサポート。お皿のパッドにはクッション性のあるクロロプレンゴムを使用しているので、お皿まわりを固定しながら、ひざにかかる衝撃も緩和します。ひざ裏部分にはメッシュ素材を使用しているので通気性にも優れています。面ファスナーを使用していますので、装着がとても簡単です。
色モカ
適合部位ひざ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。